高圧洗浄機・スチームクリーナーとは、高温のスチームの効果で汚れを浮かせ、きれいに落とす掃除用具のことです。家などの外壁、キッチンや換気扇、サッシやお風呂場などの清掃に向いています。水の力を利用するので、とても簡単に汚れをどんどん落とすことができます。水の圧力を変えることができる高圧洗浄機ものや、ポータブル型の高圧洗浄機、コードレス型のスチームクリーナーなどがあり、掃除をする場所によって適したものをお選びいただけます。
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
2,380件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧洗浄機回転ブラシ アイリスオーヤマ高圧洗浄機回転ブラシアイリスオーヤマ
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
【パーツ対応表あり】 アイリスオーヤマ製高圧洗浄機専用パーツです。内側のブラシが水流で自動回転し、車や浴室・外壁・サッシなどの落ちにくい汚れを落とします。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番381-0259適合機種FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-604、FBN-611、FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W、SBT-412関連資料高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
カセット式フォームワッシャーセット GLORIAカセット式フォームワッシャーセットGLORIA
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合本体FM50
ストレーナホース HiKOKI(旧:日立工機)ストレーナホースHiKOKI(旧:日立工機)
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
日立FAW80SB、FAW110SB専用部品です。自吸機能で、貯め水からも吸水できます。
用途日立洗浄機FAW80SB、FAW110SB用自吸ホースセット。ホース長さ(m)3トラスコ品番377-9114適合機種FAW80SB、FAW110SB
回転ブラシ 京セラインダストリアルツールズ回転ブラシ京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
清掃面に合わせブラシの角度を調整できるフリーアングル式。 ガンや延長パイプとの接続ガタを無くすロックナット付。
適合AJP-55、AJP-75、AJP-1600、AJP-1410、AJP-1410SP、AJP-1310、AJP-1700V、AJP-1700VGQ種別回転ブラシ適合機種AJP-55、AJP-75、AJP-1600、AJP-1410、AJP-1410SP、AJP-1310、AJP-1700V、AJP-1700VGQトラスコ品番379-8721
マキタ 紙パックセット 5L 10枚(VC560用) マキタマキタ 紙パックセット 5L 10枚(VC560用)マキタ
2,798税込3,078
1袋(10枚)
5日以内出荷
水道ホース一式 ケルヒャー水道ホース一式ケルヒャー(12件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
高圧洗浄機用の水道ホース3点セットです。
ストレートランスガン ホース屋ストレートランスガンホース屋
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
業務用高圧洗浄機用ストレートランスガン。塗装業など足場で作業する場合にショートガン、トラック洗車などロングガンが多く使用されてます。ランスはステンレス(SUS304)を使用ホース接続部スイベル(ホース寄り戻し)レバーロックピン付いけうちノズル(サイズ:1549)型番の長さ表記はランスの長さです。(ガンを含めた全長ではありません)
サイズイン側3/8(3分)、アウト側1/4(2分)吐出量(L/min)25ノズル1549噴射角度15耐熱温度(℃)150耐圧力(MPa)31
丸山製作所対応 1/4ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)   ステンレス 東洋国際丸山製作所対応 1/4ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) ステンレス東洋国際
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具とカプラは全部ステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【口金具・カプラ】ステンレス使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)22.5ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.0半径(Φmm)【取り回し】50
止水フロート フルテック止水フロートフルテック
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
水タンクのフチに取付け、満水時に水道からの給水を自動的にとめます。
材質ボールタップ本体:黄銅、フック部:浮球、アーム:SUS
ホットランス付洗浄ガン フルテックホットランス付洗浄ガンフルテック
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
スイーパー KM 70/15 C Classic ケルヒャースイーパー KM 70/15 C Classicケルヒャー
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
業務用スイーパー KM 70/15 C は、手で押して移動するだけで、幅700mmブラシがタイヤと連動して回転し、チリや埃をはいて清掃します。最大で、5人でホウキを用いて清掃する場合と同じ時間で清掃が可能になり、清掃時間を大幅に短縮できます。 プラスティック製のボディのため重量は12.7kgと軽量コンパクトを実現。一人で楽々運搬が可能です。ハンドルの高さも身長に合わせ3段階調節可能。楽な姿勢で清掃作業が行えます。
質量(kg)12.7(アクセサリー込み)、4.3(アクセサリーを含まない)容量(L)コンテナ:32寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)940×770×1,090清掃能力(m2/h)【サイドブラシ】未使用/1個使用:1,920/2,800清掃幅(cm)サイドブラシ未使用/1個使用:48/70動力手押し式寸法(長さ×幅×高さ)(mm)450×225×260関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用スイーパー KM 70/15 C Classic(1.76MB)
カーペット洗浄機用洗浄剤 RM 764N (5L) ケルヒャーカーペット洗浄機用洗浄剤 RM 764N (5L)ケルヒャー
9,980税込10,978
1個
4日以内出荷
Puzzi、BRC用ナチュラルディープクリーナー。エコマーク認定商品(認定番号24 167 001)。99%以上の自然由来の成分で作られています。従来品RM 764同等の洗浄力で、カーペットや布製家具の油、グリース、鉱物汚れを取り除きます。ウールセーフ認証製品。ケルヒャーiCapsolテクノロジーによりすすぎ時間を節約できます。分子レベルでのニオイ除去機能あり。
用途・車のシート・布製品適合機種業務用カーペットリンスクリーナー Puzziシリーズ用。質量(kg)5内容量(L)5pH9寸法(長さ×幅×高さ)(mm)192×145×248
高圧洗浄機用 パイプクリーニングホース 7.5m YAMAZEN(山善)高圧洗浄機用 パイプクリーニングホース 7.5mYAMAZEN(山善)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
屋外の配管洗浄に便利です(内径40mm~200mm)先端のノズルから高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み、配管詰まりを解消します
用途高圧洗浄機用 アクセサリ アタッチメント オプション 部品 パーツ適合機種高圧洗浄機ZHPA-129、ZHPB-1411シリーズその他ホース内径(Φmm)40~200ホース長さ(m)7.5
可変ノズル スーパー工業可変ノズルスーパー工業
7,998税込8,798
1個
当日出荷
接続部:1/4メスネジ噴射角度を自在にコントロール可能です(~80°)。1/4メスネジタイプです。
適合圧力(MPa)21以下水温(℃)90以下
パイプクリーニングノズル ケルヒャーパイプクリーニングノズルケルヒャー
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
業務用高圧洗浄機用のパイプクリーニング用ノズルです。ノズルサイズ065、直径16mm、吐出口は後方3か所前方1か所。 パイプクリーニングホースをお使いのときにご利用ください。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの高圧洗浄機で利用可能。 直径 (mm):16 ノズルサイズ:65 ねじ山:R 1/8"
適合機種HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 801 B直径(Φmm)16ノズル65RoHS指令(10物質対応)対応
ダイレクトコネクター ケルヒャーダイレクトコネクターケルヒャー
12,980税込14,278
1個
当日出荷
長さ:50mm。ノズルチップ固定ホルダー付き。EASY!Lock 対応品 接続ねじ: EASY!Lock 簡単接続 梱包質量 (kg): 0.3
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)接続ねじEASY!Lock 簡単接続RoHS指令(10物質対応)対応
高圧ホース ロングライフ, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock ケルヒャー高圧ホース ロングライフ, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー
47,980税込52,778
1個
翌日出荷
高圧洗浄機用の10mホースです。内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧400Bar、 ねじれ防止機能です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 ID:ID 8 温度 (℃):最大 155 最大許容圧力 (bar):400 長さ (m):10 接続ねじ:2 x EASY!Lock 梱包質量 (kg):3.8
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)種別ID:8長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!LockRoHS指令(10物質対応)対応
8.0L 水圧クリーナー 手動ポンプ式/キャスター付 エスコ8.0L 水圧クリーナー 手動ポンプ式/キャスター付エスコ
8,390税込9,229
1個
翌日出荷
電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます
仕様●容量(L):8●サイズ(mm):Φ180×850(H)●重量(kg):2.1●ホース長:2500mm●材質:本体、シャワーヘッド、ブラシ、キャスター/ポリプロピレン、タンク/ポリエチレン、ホース/PVC●付属品:シャワーヘッド、ブラシノズルセット●加圧式スプレー●ポンプ式●レバーをロックでらくらく連続散水●ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単、ワンタッチ●キャスター付きで持ち運びラクラクアズワン品番65-3881-90関連資料(6.37MB)
アンローダーバルブVB7 オーミヤアンローダーバルブVB7オーミヤ
24,090税込26,499
1個
翌日出荷
高圧洗浄機圧力調整器
圧力250K耐圧(MPa)25流量(L/min)30
バリオスプレーノズル マキタバリオスプレーノズルマキタ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
適合機種MHW080D
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 カーペット洗浄機用洗浄剤 RM 767(10L)(6.295-198.0) ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 カーペット洗浄機用洗浄剤 RM 767(10L)(6.295-198.0)ケルヒャー
17,980税込19,778
1台(10L)
翌日出荷
ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用洗浄剤です。乾燥時間が短い場合に使用する布製品向け洗浄剤です。洗浄剤を塗布し、十分に濡らすことで洗浄効果を発揮します。洗浄剤塗布後はバキュームで吸引すること。 油・グリースや様々な汚れに 優しい洗浄効果 冷水でも温水でも使用可能 心地よい、フレッシュな香り
用途車のシート、布製品適合機種Puzzi 10/1、Puzzi 30/4、Puzzi 8/1、Puzzi 8/1 C、Puzzi 9/1 Bpシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307pH6.4液性中性
高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ高圧洗浄機京セラインダストリアルツールズ
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
作業範囲の拡大と洗車時に便利な延長高圧ホース8Mと泡ノズル付を標準付属、ガンとホースの接続が工具レスでワンタッチで出来て大きなハンドルとタイヤが付いて持ち運びが楽にできる高圧洗浄機です。専用高圧ホースを本体側・ガン側ともにワンタッチで簡単に脱着出来ます。高圧ホースが従来品よりも40%柔軟性がアップし、取り回しが楽になりました。延長高圧ホース8Mと泡ノズル付を標準付属しているので作業範囲の拡大と洗車時に便利です。大型ハンドルと車輪付きで持ち運びや洗浄場所への移動も楽です。溜め水が使える自吸機能付です(自吸で使用する時は別販売品の自吸キットをご購入ください/自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄仕様高圧ホース8m・延長高圧ホース8m付属品中間ランス×1・バリアブルノズル×1・ターボノズル×1・吸水コネクター(フィルター付)×1・高圧ホース8m×1・ワンタッチジョイント×1・ワンタッチカプラ×1・ノズルクリーナーピン×1・延長高圧ホース(8m)×1質量(kg)6電流(A)14電源(V)単相100消費電力(W)1350電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)298×367×787コード長さ(m)5消費電力1350W電源コード(m)5ホース長さ(m)8高圧ホース(m)8、延長8絶縁方式二重絶縁最高許容圧力(MPa)11給水方式水道/自吸ポンプ3連プランジャ電源コード5m水温(℃)40以下寸法(長さ×幅×高さ)(mm)298×367×787取扱説明書(5MB)最大吐出水量(L/min)7.5
スチームクリーナー用パーツ マイクロファイバーロングセット アイリスオーヤマスチームクリーナー用パーツ マイクロファイバーロングセットアイリスオーヤマ
949税込1,044
1個
3日以内出荷
メーカー製スチームクリーナー専用パーツです。 コンパクトフロアノズルに取り付けて使用します。 2枚セットなので洗い替え用にとても便利です。
寸法(mm)250×115×14質量(g)33.4材質ポリエステル、ナイロンセット内容マイクロファイバーパッドロング×2対応機種スチームクリーナー STM-416他
リニアフィルター 日本ワグナーリニアフィルター日本ワグナー
4,998税込5,498
1個
当日出荷
高圧洗浄機用アクセサリー・リニアフィルター 150メッシュのフィルターを使用することで、よりゴミの侵入を防ぎ、機械のトラブルを抑えます。透明のため汚れが一目で確認できます。
コードレス高圧洗浄機 HiKOKI(旧:日立工機)コードレス高圧洗浄機HiKOKI(旧:日立工機)
65,980税込72,578
1台
当日出荷
圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。 高効率ブラシレスモーター採用 高圧洗浄で節水 ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納。 作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群です。 水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング、ガーデニング、レジャー、バイク・車・釣り具・農機具の洗浄に吐出圧力(MPa)0.5~2.0吐出水量(L/min)0.5~1.2タンク容量(L)8全長×全幅W×全高(mm)302×254×473
スペアパーツキット ケルヒャースペアパーツキットケルヒャー
14,980税込16,478
1個
当日出荷
幅(mm)80高さ(mm)35質量(g)61奥行(mm)130
グラスファイバー伸縮ハンドル セイワグラスファイバー伸縮ハンドルセイワ
4,498税込4,948
1本
5日以内出荷から25日以内出荷
軽量で腐食しないグラスファイバー製の伸縮ハンドル(柄)です。91cm~165cmまでの長さ調整が可能ですので、お好きな長さで使用することができます。
用途モップ柄長さ(mm)910~1650質量(g)415
ターボ直結ガン 中部高圧ホースターボ直結ガン中部高圧ホース
29,980税込32,978
1個
当日出荷
狭いスペースで最適。 回転噴射で洗浄能力UP。 イン側ホース寄り戻し付。 レバー開放ロックピン付。 イン側3/8カプラープラグ(取り外し可)。
耐圧(MPa)31吐出量(L/min)30ノズルサイズ:040(1.2mm)耐熱温度(℃)160
スチームクリーナー用布ノズルカバー(5枚) エスコスチームクリーナー用布ノズルカバー(5枚)エスコ
565税込622
1個
翌日出荷
布用ノズルに取り付けて使用します。 タイル・壁面・カーペットなど汚れを浮かせて拭き取ります。 5枚セットなので、汚れても取り替えることができます。
用途EA115SA-1、-2用(スチームクリーナーの布用ノズルに取り付けて使用するパーツ)エスコ品番EA115SA-12材質ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×100×20
一斗缶用ストレーナ(外径32mm) マキタ一斗缶用ストレーナ(外径32mm)マキタ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
小さな口径(33mm以上)の容器用。
適合機種MHW710
スリムホース・ G1/2ネジ式カップリング付3/8高圧洗浄ホース 住友理工スリムホース・ G1/2ネジ式カップリング付3/8高圧洗浄ホース住友理工
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ワイヤー補強でスリム化された高圧洗浄ホースになります。現場持ち運びに大変便利なホース。
ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)15.4耐熱温度(℃)0~60補強層ワイヤーブレード最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.24適合メーカー蔵王産業、スーパー工業、ホンダ、マキタなど
2分サイズ・ステンレス洗管ホース 中部高圧ホース2分サイズ・ステンレス洗管ホース中部高圧ホース
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
2分サイズは業務用で多く使用されます
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄ホース内径(Φmm)6.4ホース外径(Φmm)9.3耐圧力(MPa)10付属品1/4(2分)ニップル
高圧洗浄機 デッキブラシ アイリスオーヤマ高圧洗浄機 デッキブラシアイリスオーヤマ
5,998税込6,598
1台
当日出荷
【パーツ対応表あり】水はねを抑え、隅々まで洗える構造のブラシで、ベランダなどの洗浄に適しています。 デッキブラシが水ハネをブロックします。 周りに水が飛び散らないので、気軽にお掃除できます。 デッキブラシで壁ギリギリまで、洗浄できます。 タンク式高圧洗浄機とセットでのご使用がオススメです。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
用途ベランダ、外壁、お風呂のお掃除に。トラスコ品番484-8241適合機種FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機(高圧洗浄機FB-501、FB-504には適合しません。)セット内容デッキブラシ本体、延長パイプ(約50cm×2)ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.35×8×101.8(組立時)関連資料高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1/4高圧ホース 8.5/60用 8m Qカプラ アサダ1/4高圧ホース 8.5/60用 8m Qカプラアサダ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
パイプクリーニングキット 京セラインダストリアルツールズパイプクリーニングキット京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
ホース長さ(m)15トラスコ品番819-0883適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
蓄圧式泡洗浄器 FM50 GLORIA蓄圧式泡洗浄器 FM50GLORIA(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。 酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。 オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。 特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。 また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。 手元に圧力計を配置、タンク内の残圧や吐出能力が瞬時に確認出来るため、一定の効果で作業をすることが可能です。 また手元に圧力調整バルブがついており、効果的な作業をすることが出来ます。 広範囲の作業や吐出する量が多い時など手動で蓄圧をするのは大変な手間がかかります。 FM50には、標準的なタイヤチューブに使われるコネクターを装備しており、自転車用の空気ポンプ等を使用することで簡単に蓄圧することが出来ます。
用途食品工場各種機材、作業場、畜産機材、壁面、床面、カーペット、洗車、浴槽サニタリー関連の洗浄最大容量(L)5付属品セーフティバルブ付材質(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン寸法(mm)225×280×625質量(kg)3.6最大圧力(bar)3使用pH範囲2~12使用可能液体酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様
ナノエッジ白パッド 蔵王産業ナノエッジ白パッド蔵王産業
6,498税込7,148
1ケース(5枚)
10日以内出荷
延長高圧ホース 15M ケルヒャー延長高圧ホース 15Mケルヒャー
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。ホース長さ15m、内径8mm、耐熱温度:155℃、耐圧:315bar。
仕様ID 8適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U、HDS 801 B長さ(m)15温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)315
延長高圧ホースLL10M DN8 ケルヒャー延長高圧ホースLL10M DN8ケルヒャー
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。ロングライフ(耐高圧・長寿命タイプ)。長さ10m 、内径8mm、耐熱温度 155℃、 耐圧 400bar(40.0MPa)
仕様ID 8適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)400
高圧洗浄機 K3 プラス ベランダ ケルヒャー高圧洗浄機 K3 プラス ベランダケルヒャー
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷から15日以内出荷
洗練された、都会的で安定感のあるデザインです。ガンとノズルを簡単に収納できます。ゆったりとした背面に10mの高圧ホースがラクラク収納できます。ハンドルが伸ばしたとき既存モデルより6cm高くなり、移動のしやすさが向上しました。今まで面倒だった電源コードの収納も楽にできます。※東日本、西日本地域用に分かれていますので、ご購入の際は電力供給会社にお問い合わせの上、ご購入ください。
用途車、家周りの洗浄。付属品トリガーガン,バリオスプレーランス,サイクロンジェットノズル,高圧ホース(10m),デッキクリーナーPS20,自吸用ホース(3m),洗浄剤タンク,本体側カップリング,取扱説明書消費電力(W)1300本体質量(kg)12.73本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×289×542吐出水量(L/h)最大:360最高許容圧力(MPa)10
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー