除去剤 :「18l缶」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンエスエンジニアリング浸透除錆剤 サビクリーン
頑固なサビを素早く取り除くとっておきの浸透除錆剤!。サンエスのサビクリーンは、重機・船舶・農機具など本体やボルト・ナットに発生した頑固な赤サビや、溶接時に発生する黒皮に塗布すると素早く反応し化学反応によって洗浄除去する強力な即反応タイプの除錆剤です。頑固なサビに対して素早く浸透し化学反応によりサビを除去する強力浸透除錆剤。特に赤サビに対して反応性が強く鉄類の表面に発生したサビ除去に効果的。
用途各種機械・機器・船舶・重機などのサビ取り、FRP のサビだれ除去や錆び付いたボルト・ナットのネジゆるめとして。溶接時に発生する黒皮の除去 使用方法1発生したサビの程度により原液~5倍まで水で薄めプラスチック製の刷毛で塗布します※金属ブラシの使用は避けてください※サビが厚く発生している場合には予めケレン作業を行ってください2塗布後2~3分放置し十分な流水ですすぎを行います※処理後表面が脱脂されサビやすい状態になりますので防錆処理をおすすめします※浸漬洗浄の場合サビの状態により3~15分の浸漬時間が目安です 容量(L)18 液性酸性 商品タイプ液体
1缶(18L)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

サンエスエンジニアリングスケール除去剤R
エンジン部品などに固着したカーボン・油脂類を強力洗浄 金属安定に優れアルミなどの合金類にも対応(一部を除く) 水溶性で火気の心配がなく希釈使用で経済性も高く低公害な製品
用途一般自動車用/銅・真鍮・アルミなどのラジエター・インタークラー内のスケールを除去し冷却効率を復元 使用方法[1]ラジエターの材質を確認し対応した品番を使用[2]希釈した洗浄液をラジエター内に投入する(つまりや汚れのひどい場合 5~10倍/メンテナンスや整備の場合 10~20倍)[3]洗浄液投入後エンジン始動し15~30分循環させます[4]循環洗浄のあと洗浄液を抜き取り十分水洗い(循環・すすぎ洗浄)を行います 内容量(L)18 液性酸性
1缶(18L)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

サンエスエンジニアリングスケール除去剤RF
エンジン部品などに固着したカーボン・油脂類を強力洗浄 金属安定に優れアルミなどの合金類にも対応(一部を除く) 水溶性で火気の心配がなく希釈使用で経済性も高く低公害な製品
用途トラック・重機用 強力タイプ/真鍮・アルミ製のラジエタースケールを除去し冷却効率を復元 使用方法[1]ラジエターの材質を確認し対応した品番を使用[2]希釈した洗浄液をラジエター内に投入する(つまりや汚れのひどい場合 5~10倍/メンテナンスや整備の場合 10~20倍)[3]洗浄液投入後エンジン始動し15~30分循環させます[4]循環洗浄のあと洗浄液を抜き取り十分水洗い(循環・すすぎ洗浄)を行います 内容量(L)18 液性酸性
1缶(18L)
22,980 税込25,278
翌々日出荷

『洗剤・除去剤』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング