除去剤 :「ウレタン 塗料 木材」の検索結果
シックハウス対応塗料で低臭、速乾性に優れ、簡単に塗れる塗料。SIAA取得済み
用途モルタル・タイル・壁紙・水性・油性塗料・木材・金属など室内・室外・外壁に塗装可能
成分アクリル共重合体分散剤、ビニール共重合体、樹脂溶液、ジエチレン、グリコール、エーテル、トリアゾール系化合物、アルミノケイ酸塩他
使用方法【塗布】1天井・壁・床面のコケ、カビを完全に除去します。2塗布する道具は、フラットモップ・ローラー又は刷毛を使用します。ムラなく均一に伸ばす。ドライヤー・エアコンを掛けると乾きが早くなります。完全に乾燥したら塗るを繰り返し2回塗布してください。3塗布用のモップ・バケツ・パッド・ローラー・刷毛等は、常に綺麗なものを使用してください。
種類アクリル樹脂製
pH8.1~8.4
液性弱アルカリ性
使用面積(m2/L)標準:100/1
使用可能材質【塗布】モルタル・タイル・壁紙・アクリル・ウレタン塗料・御影石・ラスター他・アルミ・ステンレス
関連資料(2.09MB)
耐用年数(年)金属:1~2、石材、塗料:2~5
洗剤・除去剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。