除去剤 :「安全性」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コントラクターズ ソルベント ドーイチ 動画あり
安全性が高い(経口毒性・第3石油類)多製品と比較し、浸透力が早い
用途アスファルト、屋根用タール、道路用タール、グリース、石油、乾いていない石油系ラッカー、ペンキ、ペンキ汚れ、接着剤、コーク、漆喰、リクイドフォーム断熱材、シリコンシーラント、防水シール、これらの類似品の剥離
1本(375mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンストラクターズ ドーイチ 動画あり
安全性が高い(経口毒性・第3石油類)多製品と比較し、浸透力が早い
用途アスファルト、屋根用タール、道路用タール、グリース、石油、乾いていない石油系ラッカー、ペンキ、ペンキ汚れ、接着剤、コーク、漆喰、リクイドフォーム断熱材、シリコンシーラント、防水シール、これらの類似品の剥離
1セット(750mL)
3,198 税込3,518
4日以内出荷

納得!鏡のウロコ落とし ドーイチ 動画あり
安全性の高い植物有機酸(クエン酸)使用しています。 研磨剤にダイヤモンドの次に硬度のかたいアルミナを採用しています。 超微粒子球状を施しているのでサビを簡単に取ることが可能です。 オレンジオイルが汚れの付着防止効果に! 少量で広範囲に使用できるクリームタイプです。
用途鏡や蛇口まわりのうろこ取りにお使いください。 成分研磨剤(35%ケイ酸アルミニウム系鉱物)、界面活性剤(1%アルコールエチレンオキシド)、増粘剤、pH調整剤、天然オレンジオイル 使用方法目の細かい布(手ぬぐいやジーンズ生地)やラップに適量を取り、洗浄面を擦って汚れを除去した後、洗剤成分をしっかりと水で洗い流します。 タイプ詰替えタイプ シリーズあっ!とオレンジシリーズ 内容量(mL)3785(1ガロン) 液性中性 主な用途ガラス・浴室鏡・陶磁器・洗面台(陶器部分)・便器・タイル・蛇口などに。
1個(3750mL)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

‐ コントラクターズ・ソルベント ドーイチ 動画あり
トリガー付き1本。付替えボトル5本のヘビーユーザー用セット。コントラクターズ・ソルベントは、その名の通り大工さん・建築業者さん向けの剥離剤です。 本製品はメーカー製ディゾルビットよりも汚れの除去・剥離能力が優れていますので、いわゆる「プロ用」としてご利用ください。 「天然オレンジのはくり剤 プロ用」もコントラクターズ・ソルベントと同様です。 安全性については、メーカー製ディゾルビットと同様です。キシレン・トルエン・ベンゼン等は一切含有しておりません。
用途以下のものの除去・剥離 グリース・潤滑油・床接着剤等の接着剤一般・ウレタンフォーム・シーリング剤(シリコン系・アクリル系・ウレタン系・ブチル系)・水中ボンド・ウエットペンキ・松ヤニ等の樹液・アスファルト・タール・血液(鮮血)・ウエットラッカー・ダクトテープ等のテープ・油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効かないです。) 成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。 セット内容トリガー付き1本、付替えボトル5本 使用方法(1)タール、油汚れ等通常の汚れは吹きかけてからしばらくしたら布等で除去して下さい。(2)シーリング剤等の強力なものは吹きかけてからしばらく放置してからはがして下さい。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。 タイプスプレータイプ シリーズプロ仕様の剥離剤シリーズ 内容量(mL)375 主な用途グリース・潤滑油・床接着剤等接着剤一般・ウレタンフォーム・シーリング剤(シリコン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)・水中ボンド・ウェットペンキ・松ヤニ等の樹液・アスファルト・タール・血液(鮮血)・ラッカー(乾いていないもの)・ダクトテープ等のテープ・油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。) 入数6本(本体×1・詰替え用ボトル×5)
1ケース(375mL×6本)
9,698 税込10,668
4日以内出荷

『洗剤・除去剤』には他にこんなカテゴリがあります