除去剤 :「風呂窓」の検索結果

除去剤とは、シールやサビ、しみや油汚れなどを除去することができる薬剤のことをいいます。壁や床などのシール、カーペットのしみなどを取り除きたい場合にお使いいただけます。汚れを取り除く際に、ブラシなどでこすると傷がついてしまいますが、除去剤を使えば心配は無用。また、除去したいものにスプレーをしたり、ブラシやヘラで塗ったりするだけで汚れを除去することができるので、とても簡単に行えます。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汚れの種類により希釈が出来る万能クリーナーです。 汚れ具合によって、256倍まで水で希釈して、お使い頂けます。
用途ガスレンジ、換気扇、トイレ、食器、衣類、浴室、カーペット、床、木製家具、タイル、自動車、窓ガラス、鏡、スチール家具等 ※焼き付け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。 成分オレンジオイル・界面活性剤4%(ココナッツジエタノールアミド、メチル2-スルホラウリン酸ナトリウム、2-スルホラウリン酸2ナトリウム)、水 液性弱アルカリ性 希釈の目安頑固な汚れ、ガスレンジ、換気扇、トイレ等:原液~5倍、食器、衣類、浴室、カーペット、床等:10倍~20倍、木製家具、タイル、自動車等:約30倍、窓ガラス、鏡、スチール等の汚れ:100倍~256倍 使用方法汚れに直接噴霧するか、布等に液を噴霧した上に、汚れに応じてしばらく放置してから拭き取って下さい。(放置時間は汚れの種類や汚れ具合によって異なります。)汚れを除去した後は水拭きして下さい。 シリーズあっ!とクリーンプロシリーズ 主な用途ガスレンジ・換気扇・トイレ・食器・衣類・浴室・カーペット・床・木製家具・タイル・自動車・窓ガラス・鏡・スチール家具等に。※焼き付け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油汚れ、接着剤、塗料、タンパク質汚れなど希釈度を変えることであらゆる汚れに対応できる総合洗浄剤。
用途ガスレンジ・換気扇・トイレ・食器・衣類・浴室・カーペット・床・木製家具・タイル・自動車・窓ガラス・鏡・スチール家具等に。※焼き付け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。 成分オレンジオイル、濃縮洗剤石鹸溶液、合成洗剤、界面活性剤 使用方法汚れの種類に応じて希釈倍率を変えてください。 寸法(mm)220×90×145 内容量(L)2 液性弱アルカリ性 希釈目安:鉱物油、動植物系油の激しい汚れ(原液)、鉱物油、動植物系油を含んだ複合汚れ(2倍から3倍)、食品関連の頑固なたんぱく質、脂質の汚れ(3倍から5倍)、タンパク質を含んだ複合汚れ(10倍から20倍)
1本
6,698 税込7,368
4日以内出荷

『洗剤・除去剤』には他にこんなカテゴリがあります