洗剤 :「安全用」の検索結果
特価
本日9月3日(水)は、洗剤・除去剤カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
![]() 強力溶解洗浄 |
![]() 洗浄力リッチ |
![]() 強力多用途 除菌 |
オレンジオイル配合 キッチン・厨房に特におすすめ |
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす | たっぷり使える大容量の多用途洗剤 |
関連キーワード
化学床用水性ワックスのスタンダードタイプです。作業性に優れ、塗布作業が容易です。ポリッシャーで磨くことにより深みのある光沢に仕上がります。
用途化学床材の表面保護および艶だし
液性アルカリ性
タイプ水性
適合床材:化学床、フローリング
滑りやすい一般化学床剤に適した水性ワックスです。滑り止め剤を配合しているため耐スリップ性に優れています。
用途化学床材の表面保護および艶だし
液性アルカリ性
タイプ水性
標準使用量約1200m2/18L
1箱(18L)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
化学床用樹脂ワックスのECOタイプです。
金属架橋剤の亜鉛を含んでいません。
用途化学床材の表面保護および艶だし
液性中性
タイプECO
ウレタン樹脂を配合した超耐久型の化学床用樹脂ワックス。
水拭きだけでも美しいフロアを長期間維持できます。
用途化学床材の表面保護および艶だし
タイプ高耐久・高光沢
標準使用量約1500m2/18L
アズワン品番65-1920-79
商品タイプ業務用
1個(18L)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
化学床用樹脂ワックスのスタンダードタイプ。
少ない塗布回数でつややかな光沢と耐久性が得られます。
用途化学床材の表面保護および艶だし
タイプスタンダード
業界初、アレル物質抑制とシックスクール配慮の両方に対応。安心して使える樹脂ワックス。
速乾性があり、作業効率に優れます。
用途教室、廊下など樹脂塗装されたフローリング、化学床の表面保護、艶だし
白木の木目を損ねることなく表面を保護します。ポリシャーで磨くことにより白木の美しさをよりひきたたせることができます。
用途木床用ワックス
液性アルカリ性
質量(kg)19.8
標準使用量約650m2/18L
1個(18L)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
滑り止め効果を持つ体育館床用コンディショナーです。
クリーン効果があり、常に体育館床面を競技に最適な状態に保ちます。
水溶性ですので火気に対して安全です。
特別な技術等はいらず、誰でも簡単に使用できます。
埃や砂塵を取り除き適切な床状態を維持できます。
用途体育館競技用滑り止め、コンディショナー。
液性弱アルカリ性
滑り止め効果コーティングモップで床面を拭くだけで滑り止め効果を出せます
空港スロープなどで使用されているゴムタイル保護に適したコート剤をご提案します。ゴム床との密着性に優れた専用のコート剤です。適度な柔軟性の塗膜でひび割れが生じにくいのが特徴です。環境ホルモン・PRTR法該当物質を含んでおりません。金属架橋剤の亜鉛を含んでおりません。
材質ノンメタルアクリル系樹脂
質量(kg)4.3
容量(L)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×128×260
標準使用量10mL/m2
商品タイプ業務用
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
洗剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。