洗剤 :「4l」の検索結果
モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
![]() 強力溶解洗浄 |
![]() 洗浄力リッチ |
![]() 強力多用途 除菌 |
オレンジオイル配合 キッチン・厨房に特におすすめ |
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす | たっぷり使える大容量の多用途洗剤 |
関連キーワード
弱アルカリ性。水性(樹脂系)。温水や汚れに強く、美しいツヤを長期間保ち、床材を保護します。天然抗菌剤(竹エキス)と除菌剤(グリシン系消毒薬品)を配合していますので、床を清潔にします。摩擦キズに強く、すべりにくくなります。人の健康や生態系に影響を与えるおそれのある化学物質(トルエン、キシレン、スチレン、亜鉛、有機リン系可塑剤、ノニルフェノール系界面活性剤)を含みません。
仕様●内容量:4L●標準使用量:10ml/m2●用途:一般的なフローリング、化学タイル、クッションフロア●乾燥時間:夏期:30分~1時間冬期:1~2時間
アズワン品番65-3896-31
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
環境ホルモン、PRTR法該当物質を含まない中性タイプの低公害製品です。
生分解性に優れた表面洗浄剤です。
化学床、フローリング、白木床などにお使いください。
商品タイプ業務用
液性中性
エスコ品番EA920LE-1
標準使用量50mL/m2
アズワン品番64-7947-35
希釈30~100倍
1個
¥4,260
税込¥4,686
翌日出荷
化学床、白木床用の表面保護および艶だし
水性
作業性に優れ、塗布作業が容易です。
ポリシャーで磨くことにより、深みのある光沢に仕上がります。
環境ホルモン不使用製品です。
液性アルカリ性
エスコ品番EA920LE-31
標準使用量280m2/L
希釈原液使用
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
スタンダードタイプのワックス剥離剤です。
樹脂皮膜への強力な浸透力で、スピーディーに作業を行えます。
化学床に
液性アルカリ性
エスコ品番EA920LE-6
標準使用量200mL/m2
希釈5~20倍
1個
¥6,040
税込¥6,644
翌日出荷
ノンリンスタイプ
古くなった厚塗り被膜も完全に除去します。
液性中性
エスコ品番EA920LE-7
標準使用量200mL/m2
希釈5~20倍
1個
¥9,010
税込¥9,911
翌日出荷
油汚れもサッと落とせる。
タイプ液体
内容量(L)4.5
アズワン品番64-7948-61
関連資料SDS日本語(0.02MB) チラシ(0.16MB)
商品タイプ業務用
1箱(4個)
¥8,820
税込¥9,702
翌日出荷
窓、鏡、ガラスケース、自動車のフロントガラスなどに
つぶせる容器
使用場所ガラス
商品タイプ業務用
液性弱アルカリ性
エスコ品番EA922KD-8A
関連資料SDS日本語(0.34MB)
1個
¥9,330
税込¥10,263
翌日出荷
原液使用された場合、放置しますと白くコーティングされますので必ず水拭きか水洗いを行ってください。泡立たないので使用機材のメンテナンスも楽になりトータルコストを削減できます。金属面、セラミック、ゴム、ビニール、ガラス、コンクリート等水で洗えるものはほとんど対応可能で、食用油、鉱物油、脂肪等の脂質、たんぱく質等の汚れを落とします。継続使用することで静電気防止、防錆、脱臭、防汚効果があります。
内容量(L)4
希釈倍率20~100倍
標準使用量カーペット洗浄:300mL~500mL/m2(50倍希釈時) ハードフロア洗浄:150mL~250mL/m2(100倍希釈時)
アズワン品番64-7947-37
商品タイプ詰替用
1個(4L)
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
中性。チャーミーグリーン。食器用・調理器具用。植物性の洗浄成分。手肌にやさしい植物性の洗浄成分を使用。手肌のうるおい分をしっかり守ります。油汚れに強い!プラスチックのしつこい油汚れもガラス食器のくもりも一度洗いでスッキリ!油切れがすばやく、すすぎも簡単です。プラスチックのしつこい油汚れやガラス食器のくもりを一度で洗い落とします。環境を考えて使用している樹脂の量を大幅に減少させたボトルです。使用後は押しつぶすことで容量が大幅に減少、廃棄しやすいボトルです。
用途野菜果物食器調理器具用
成分界面活性剤(20% アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、 アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム、 ポリオキシエチレン脂肪酸アルカノールアミド)、安定剤
内容量(L)4(業務用)
使用の目安水1Lに対して1.5(調理用小さじ1杯は約5)
1箱(3本)
¥6,680
税込¥7,348
翌日出荷
洗剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。