洗剤 :「ワックス用 モップ」の検索結果
特価
本日7月25日(金)は、洗剤・除去剤カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
光沢を犠牲にしない。
塗布抵抗を大きく低減する「高光沢効率アクリルポリマー」を採用。
常識を覆す軽快なモップさばきで、塗布作業の負担を大幅に軽減。
使用の目安1800m2/1箱
1箱(18L)
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
光沢性・耐久性・作業性 3つの基礎性能すべてをクラス最高レベルまで高めた新世代ハイミドルクラス。
高光沢・高耐久性能と抜群のモップさばきを両立しました。
塗布作業時の負荷を軽減します。
使用の目安1200~1500m2/1箱
1箱(18L)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
シックスクール症候群嫌疑物質や有機リン系化合物、環境ホルモンなどを含まない高性能ワックスです。
落ち着いた光沢と優れた耐久性で、学校や保育施設、老健施設、公共施設など、安全性や環境性能が重視される施設の化学床に最適です。
優れた耐久性
ブラックヒールマークやスカッフがつきにくい、非常に優れた強度の皮膜を形成します。
スカッフ等が付着した場合も、モップで軽く拭くだけで簡単に除去できます。
落ち着いた光沢
オールアクリルタイプで、落ち着いた透明な皮膜が得られます。
塗布後に変色しにくく、長期間美観を維持できます。
プロテクトゼロは、その耐久性と安全性・環境性能により、学校や病院、老健施設や保育所、環境ISO取得のビルや工場などに最適です。
モップが軽く、臭気が少ないため、作業性にも優れています。
ゼロシリーズは、5つのゼロを達成
1.有機リン系化合物(TBEP)非含有
2.シックスクール(シックハウス)症候群原因物質非含有
3.環境ホルモン嫌疑物質非含有
4.PRTR法の報告義務 非該当
5.重金属 非含有
用途床用ワックス
仕様環境性能:シックハウス症候群原因物質 不使用、有機リン系化合物 非含有、亜鉛フリー
標準使用量約1800平方メートル/箱
1箱(18kg)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
コンクリートへの汚れのシミ込みを防止し、表面からのチリやほこりの発生も防止します。
セメントの表面の粉化を抑え、汚れの染み込みを防止します。
耐水、耐油性、酸アルカリにも強く、セメント表面を滑らかにします。特にコンクリートの床、歩道などにおすすめです。
用途コンクリート床用
使用方法本品を噴霧器で隈なく普遍的に噴霧するか、またはモップ等で塗って下さい。ジョウロで散布すると効果的です。
標準使用量約300~500平方メートル/1缶
1缶(18L)
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
洗剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。