洗剤 :「洗剤 工場用」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
![]() 強力溶解洗浄 |
![]() 洗浄力リッチ |
![]() 強力多用途 除菌 |
オレンジオイル配合 キッチン・厨房に特におすすめ |
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす | たっぷり使える大容量の多用途洗剤 |
濃縮タイプの洗浄力を重視した、溜め洗い用の中性硬質表面用洗浄剤です。消泡剤配合のため、すすぎ性に優れています。PRTR法非該当商品です。汚れに応じて水で50~200倍希釈して使用してください。
用途化粧品の製造釜及び付帯設備の洗浄に。
トラスコ品番189-6873
材質主成分:ポリオキシエチレンアルキルエーテル・脂肪酸塩・グリコール系溶剤
容量(mL)17142
容量(L)17.7
容量(kg)18
容量(g)18000
希釈倍率50~200倍
pH値7
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
生分解性72%(DOC法)で環境中で速やかに分解します。
界面活性剤量5%以下で環境に配慮します。
白濁することなく、油を細かく分散することが可能で、再付着を防止します。
同種の洗浄剤と比較して、分散した油の再付着及び2次汚染の防止に有効です。
同種の洗浄剤と比較して、泡立ちが低減します。
用途漏れ油の分散処理剤
液性中性
仕様PRTR法非該当品
トラスコ品番818-6867
材質非イオン系界面活性剤(1~5%)、エタノール(1%未満)
幅(mm)265
高さ(mm)395
奥行(mm)265
外観無色透明
1個(18L)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
成分水酸化カリウム・水酸化ナトリウム・ケイ酸塩・炭酸塩・キレート剤・鉱油、成分:水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、ケイ酸塩、炭酸塩、キレート剤
トラスコ品番114-1549
形状粉末
色白色粉末
質量(g)600
容量(kg)0.6
容量(g)600
pH値13以上
液性アルカリ性
アズワン品番64-7723-61
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
材質に対する影響を抑え、すすぎ、二度拭きが不要です。様々な場所に使用でき、作業効率をアップします。アルミ対応で腐食しません。安全・安全・作業性を求めた多目的洗浄剤です。エアフィルタや熱交換器を洗浄することで、消費電力を20~40%削減できCO2排出量を削減できます。
用途多目的用途の洗浄剤(エアコン、カーペット、室内、厨房、浴室等の洗浄用)に。
トラスコ品番360-4614
材質主成分:ケイ酸塩、アミン系溶剤、2-アミノエタノール、
色無色~微白色透明
容量(mL)9980
容量(L)10
容量(kg)10
容量(g)10000
希釈倍率原液~10倍
pH値12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
手洗い(用手)洗浄時に特に高い効果を発揮するように設計した強力中性洗剤です。シリコーンや油脂分など、落ちにくい汚れも簡単にすっきり落とすことができます。泡立ちがよく洗浄作業性に優れています。PRTR法非該当です。ファンデーション、口紅などの化粧品の洗浄にも優れた効果を発揮します。
用途化粧品の製造釜、充填ラインなどの洗浄に。
トラスコ品番250-0286
材質主成分:非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、メチルー2、ペンタンジオール
容量(mL)17142
容量(L)17.1
容量(kg)18
容量(g)18000
希釈倍率原液
pH値6~8
RoHS指令(10物質対応)対応
使用濃度(標準)原液使用
1缶
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
工業用床面洗浄剤
工場・SS・倉庫等の床面の汚れを、すばやく強力に洗浄する床面洗浄剤。
無リン・PRTR法非該当商品
液性アルカリ性
使用希釈倍率原液~5倍
1個(18kg)
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
グリス・潤滑油・切削油などの鉱物油類の汚れを浸透分解
シリケート化合物の働きでスタミナ持続
汚れの度合いに応じて希釈して使える濃縮洗浄剤で経済的
すすぎが簡単にでき洗浄時間を大幅に節約
用途鉱物油類で汚れた製造工場・機械周り・作業車軸などの洗浄
アズワン品番64-9077-25
希釈の目安重度の汚れ:原液~20倍、普通の汚れ:20~40倍、軽度の汚れ:40~70倍
1缶(20kg)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
洗剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。