こんなお得な商品も!

食器用洗剤
モノタロウ
¥699
税込¥769
ヤシノミは、植物成分ならではのマイルドさで、皮膚のたんぱく質への影響がおだやかです。
しかも香料、色素は無添加です。
洗浄力がすぐれているうえ、ヤシノミ特有の「水切れのよさ」で洗剤分は汚れとともにすばやく流れ落ち、手指に残留することはほとんどありません。
排水は水中の微生物によってほぼ完全に分解され地球にかえります。
タイプ液体
希釈倍率原液~400倍
液性中性
タイプアルカリ性
希釈倍率300倍
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
油汚れに強く経済的な洗剤。
用途優れた洗浄力で、油汚れに強い洗剤です。
経済的にお使いいただけます。
タイプ液体
希釈倍率400倍
液性中性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
機械器具(飲食容器製造ラインなど)の清浄・洗浄・除菌に使用できます。
ふき取り跡やくもりが残らず、広く使用できます。
低コストで経済的。
70%エタノールと同等の除菌効果・揮発力を示します。
主成分はエタノールで安全性が高い。
希釈せずにそのまま原液で使用。
用途機械器具(飲食容器製造ラインなど)の清浄・洗浄・除菌。
製造ラインの最終工程における清拭作業。
トラスコ品番413-3901
質量(kg)16.2
容量(L)17
エタノール濃度(w/w%)65.2
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1缶(17L)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
食品の品質保持や機器類の衛生維持に。消防法における危険物の規制を受けないアルコール製剤(中性)です。
液性中性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
フライヤーなどの加熱機器、換気扇、フードなどの排気設備や床面のハードな油汚れに。
液性アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
洗浄力をギュッと濃縮。少量パワフル洗浄!
用途豊かな泡立ちと洗浄力で油汚れに強い中性洗剤です。
濃縮タイプで大変経済的。
希釈倍率2000倍
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
ガスレンジ、レンジフード、フィルターなどを強力洗浄!
用途ガスレンジ、フード、グリスフィルターなどの焦げついた油汚れを泡持ちのよい泡で強力洗浄します。
仕様原液使用
材質アルキルベタイン、ジエチレングリコールモノブチルエーテル
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
豊かな泡で汚れを包み込み、効果的に除菌・漂白ができます。
種別補充用
ヤシ油からつくった濃縮タイプの植物性野菜・食器用洗剤。
経済的でありながら手肌に優しく排水公害のおそれはほと んどありません。
香料・色素無添加。
用途野菜・食器用
希釈倍率3~1200
液性中性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1個(5kg)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
洗浄と除菌が一度にでき、調理器具から大型機器まで幅広い用途に使用可能でとても経済的です。
希釈倍率60~600倍
液性中性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1個(10kg)
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
魚や肉などの油脂、タンパク汚れの洗浄・除菌に。
用途水酸化カリウム、次亜塩素酸ナトリウムに高い発泡性を持たせた洗浄剤です。
希釈倍率10~30倍
液性アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1個(9kg)
¥5,898
税込¥6,488
9日以内出荷
アルミニウムにも対応の油汚れ用洗浄剤。
用途機器、設備、床面などのハードな油汚れに。
アルミニウムにもお使いいただけます。
使用後はよくすすいでください。
液性アルカリ性
種別補充用
希釈倍率20倍
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
幅広い抗菌スペクトルがある洗浄・除菌剤。
調理機器、製造機器、床や排水溝に。
ピグアニジン系化合物を配合し、幅広い抗菌スペクトルがある洗浄・除菌剤です。
中性タイプ。
液性中性
種別補充用
希釈倍率300~500倍
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
洗浄効果を高めた処方。
まな板、包丁などの調理器具や作業台、冷蔵庫などに。
用途高い洗浄力と除菌力で機械、器具などの洗浄・除菌がこれ1本でできます。
液性弱アルカリ性
希釈倍率300倍
陶磁器やプラスチック製品の黒ずみに。
用途界面活性剤入りの漂白剤。
まな板などの調理器具やふきんの除菌・漂白にお使いください。
種別補充用
希釈倍率300倍
洗剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。