洗剤 :「サーファクタント」の検索結果
モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
![]() 強力溶解洗浄 |
![]() 洗浄力リッチ |
![]() 強力多用途 除菌 |
オレンジオイル配合 キッチン・厨房に特におすすめ |
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす | たっぷり使える大容量の多用途洗剤 |
こんなお得な商品も!

油汚れ洗剤 強力多用途 除菌
モノタロウ
¥1,490~
税込¥1,639~
工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。
ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。
愛車の内外装のお手入れに。
用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄
液性アルカリ
希釈の目安原液・・・各種工作機械工具・エンジン2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇50倍の希釈液・・・床・電気製品
成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水
形状透明濃紺色液体
マイナスイオン効果による洗浄力で泡がたたなく二度拭き不要です。界面活性剤・溶剤を一切含まず人に優しく低コストです。無香料・無着色・無臭で消臭・除菌性効果もあります。
pH値12.5~13.5
液性アルカリ性
あらゆる作業衣の洗濯洗剤です。
ガンコな油汚れもスッキリ落とします。
用途作業服のガンコな汚れの洗浄
形状液体
ムースタイプなので、汚れ部分い長く付着し、洗浄力をより一層強化。
空気中に拡散しないので目やのどを刺激しない。
目的に応じて使用でき、大変お得。
用途機械工場、自動車修理工場、印刷工場など。
pH値13以上(20℃)
仕様(引火点・発火点)なし
成分非イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、防錆剤、着色剤、増粘剤、精製水
液色赤色
希釈倍率(4~6倍)各種工作機械、工具、エンジン(10倍)事務機器、台所、換気扇100倍)床、電気製品
液性アルカリ性
密度1.0(20℃)
燃焼性なし
作業服についたガンコな油汚れを洗浄成分がしみ込んだ油汚れをひきはがし、さらに洗浄補強成分が一体となって衣類の隅々までゆきわたり、あらゆる汚れを落とします。ハンドスプレー式なので手軽に使用できます。
用途作業服のガンコな汚れの部分洗浄に
成分非イオン系界面活性剤
形状液体
あらゆる産業・工業・家庭等の油汚れ、シミ、くすみを取り除く。
液体で使用が簡単。
目的に応じて使用出来、大変お得。
用途工場では各種工作機械、部品、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄。金属面の油焼け。製品の納品前の最終仕上に。
事務所ではスチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニ、タールなどの汚れに。
液性アルカリ
使用方法用途に応じて薄めてお使い下さい●4~6倍液:各種工作機械・工具・エンジン●20倍液:事務機器、台所、厨房、換気扇●200倍液:室内・床・工場窓ガラス・電気製品
仕様徳用ペール缶入り
成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、防錆剤、洗浄助剤、着色料、精製水
トラスコ品番493-3974
形状透明濃紺色液体
タイプ超濃縮タイプ
1缶(20L)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
便器に付着した黄ばみ・汚れなどを溶解させて強力に除去します。特殊活性剤の作用で、尿石に速やかに浸透してカルシウム塩を溶かし、便器の黄ばみ・汚れ・悪臭の原因となる尿石を簡単に剥離させます。
使用場所トイレ
商品タイプ業務用
液性酸性
種別液体
油で汚れた床に適量をかけ、デッキブラシなどでこすり、水洗い&タオル・ウエスなどで拭き取ってください。
洗い流せない屋内の床に適しています。
用途工場関係、自動車整備工場などの床の油汚れの洗浄
トラスコ品番493-3800
材質主成分:陰イオン界面活性剤
容量(L)18
使用濃度原液~5倍
1個(18L)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
各種工作機械・部品・船舶・航空機・車両などのオイル汚れ、金属面の油焼け、事務所内のスチール製机・椅子・キャビネット・電気・ガス器具などに付着した手垢、タバコのヤニ、タールなどの洗浄に最適です。ムースタイプ(原液~10倍希釈)なので、使用しやすいです。自然に優しく環境に配慮した商品です。
用途工場・事務所などの油汚れ、タバコのヤニ洗浄に。
液性アルカリ性
トラスコ品番493-3907
材質非イオン界面活性剤、溶剤
質量(kg)21.06
容量(L)20
使用濃度原液~100倍 (PRTR法非該当)
各種工作機械・部品・船舶・航空機・車両などのオイル汚れ、金属面の油焼け、事務所内のスチール製机・椅子・キャビネット・電気・ガス器具などに付着した手垢、タバコのヤニ、タールなどの洗浄に最適です。
用途工場・事務所などの油汚れ、タバコのヤニ洗浄に。
液性アルカリ性
トラスコ品番493-3915
材質非イオン界面活性剤、溶剤
質量(kg)21.06
容量(L)20
使用濃度原液~100倍 (PRTR法非該当)
1缶
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
焼きついた油汚れに対し優れた洗浄力を発揮します。
適度の粘度があり原液は垂れにくい。
活性水素水配合により浸透力・脱脂力・洗浄力が優れています。
天然オレンジエキス配合により頑固な油汚れを強力に溶解します。
除菌剤配合にようり厨房、食品工場、住宅での使用に適しています
汚れに応じて希釈できます。
液性アルカリ性(pH13.5<)
使用方法汚れにスプレーなどで塗布します。頑固な汚れには塗布してから数十秒~3分ほど放置します。スポンジ・布などでこすります。水で洗い流すか、充分水ぶきします。
種別動植物油・鉱物油用強力洗浄剤
主成分アルカリ剤、非イオン系界面活性剤、d-リモネン、グリコール系溶剤、増粘剤、除菌剤
使用量(標準)180g/m2(原液)
使用濃度原液~100倍
エアコン内の汚れ・悪臭・雑菌等を簡単に強力洗浄できます。洗浄性に優れ、中性でアルミニウム等のデリケートな素材の洗浄に適しています。溶剤を一切含んでいませんので、引火性もなく、安全性が高く安心してお使い頂けます。
用途エアコン内の汚れ・悪臭・雑菌等の洗浄
成分界面活性剤、洗浄助剤
使用方法1.エアコンの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。液ダレすることがありますのでエアコンの下にビニール等を敷いて下さい。2.エアコンのフィルターを外して下さい。3.エアコンの説明書に従ってアルミファンを露出させ、表面に付いているホコリを掃除機で吸い取って下さい。4.本品を市販のハンドスプレー容器などに移し、アルミファンから10cmほど離して、アルミファン全体に上下に噴露して下さい。5.約15分間放置し、洗浄成分を十分に効かせた後、10分~20分送風運転をして作業完了です。
種類洗浄剤:水系
液性中性
使用範囲(g)【1台当たり】家庭用エアコン(6~8畳用):約125/業務用エアコン:約250
商品タイプ業務用
1個(4kg)
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
洗剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。