洗剤 :「油汚れ」の検索結果
特価
本日8月12日(火)は、洗剤・除去剤カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
![]() 強力溶解洗浄 |
![]() 洗浄力リッチ |
![]() 強力多用途 除菌 |
オレンジオイル配合 キッチン・厨房に特におすすめ |
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす | たっぷり使える大容量の多用途洗剤 |
関連キーワード
こんなお得な商品も!

厨房・ホール用洗剤 無リン
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
泡で汚れを包み込み、高い洗浄力で頑固な汚れもしっかり落とします。
用途レンジ周りなどの油汚れの洗浄。
使用場所キッチン
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
トラスコ品番409-7009
材質主成分:界面活性剤、水酸化ナトリウム、溶剤、金属イオン封鎖剤、染料
質量(kg)6.0
容量(L)5
本体寸法(mm)W130×H272×D230
使用量焦げ付いた油汚れ:50~100mLこびりついた油汚れ:30~50mL軽い油汚れ:20~30mL
1本(5L)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
グリドル、フライヤー、オーブングリルなどにこげついて固化した落としにくい油汚れを効果的に除去します。台所中性洗剤並のすすぎやすさ。無リンで、生分解性にも優れているため排水も安心です。
無リン
用途厨房用
液性アルカリ性
使用希釈倍率2倍
温度を上げなくても、焼きついた油汚れに浸透し、強い洗浄効果を発揮します。
使用場所キッチン
商品タイプ本体
液性アルカリ性
成分界面活性剤、有機溶剤、無機アルカリ
1本(600mL)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
食器、調理機器、床、壁や植物性~動物性の油汚れや加熱により劣化・黄色く変色した油汚れ等幅広い用途で高い洗浄力を発揮する中性タイプ(無リン)の除菌洗浄剤です。
今までアルカリ洗浄剤を使用していたレンジ回り等の油汚れにも高い洗浄力を発揮するため、日常清掃用としてより安全にご使用できます。
用途業務用油汚れ用合成洗剤
液性中性
pH値7.1
成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、除菌剤、金属イオン封鎖剤、染料
アズワン品番64-3809-87
1箱(2L×6本)
¥10,940
税込¥12,034
4日以内出荷
40mLのカートリッジ1本で、600mLボトル4本分の洗剤ができます。
5L洗剤のボトルよりも省スペースでゴミも削減できます。
調理器具やレンジ廻りの加熱された油汚れを除去できます。
用途レンジ周り等の油汚れの洗浄に
商品タイプ本体
液性アルカリ性
仕様接種菌数:2.0×108Cuf、30秒接触後菌数:<10Cuf
成分界面活性剤、溶剤、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、アルカリ剤、金属イオン封鎖剤、染料
寸法(mm)123×68×H283
色青緑色
希釈倍率60倍
使用場所キッチン・厨房
1箱(40mL×6本)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
『イージースプレー強力油落とし用』の交換カートリッジ
用途レンジ周り等の油汚れの洗浄に
商品タイプ詰め替え用
液性アルカリ性
仕様接種菌数:2.0×108Cuf、30秒接触後菌数:<10Cuf
成分界面活性剤、溶剤、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、アルカリ剤、金属イオン封鎖剤、染料
寸法(mm)39×39×H86.5
色青緑色
希釈倍率60倍
使用場所キッチン・厨房
1箱(40mL×8本)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
特長1 とことん追求した汚れ落ち性能
ダブルのアルカリ成分と界面活性剤の配合を追及することにより、頑固な汚れも素早く・簡単に落とすことが可能になりました。
特長2 希釈しても強力な効果
水で薄めても高い洗浄効果の出る処方としているのでコスト削減に貢献します。
特長3 壁面でも垂れにくい密着泡
従来の製品では清掃しづらかった垂直面も効率的に清掃が可能です。
用途レンジ・オーブン・フライヤー・グリースフィルター等に付着した油汚れの除去
液性アルカリ性
関連資料(0.37MB)
強靭な皮膜に耐油性プラス
摩耗を抑え、抜群の耐ヒールマーク性を発揮し、油汚れが付きにくく取れやすいのが特長です。
ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分合成樹脂、水
寸法(mm)340×258×289H
アズワン品番65-1840-10
商品タイプ業務用
積載段数(段)6
1個(18L)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
濃縮アルカリ系多目的クリーナー・無リン
工場などの鉱物油による汚れに対応します。
床から壁、天井はもちろん、機械や設備などにも幅広くご使用頂けます。
汚れの度合いに応じて最高30倍まで水での希釈が可能なのでとても経済的です。
洗浄後は水ですすぐだけで残渣のない表面が甦ります。スチームクリーナーや圧力洗浄機の洗浄剤としても使用できます。
液性アルカリ性
使用希釈倍率4~30倍
界面活性剤と特殊溶剤とのコンビネーションにより、汚れに素早く作用し、短時間で十分な洗浄力が得られます。有効成分が高濃度に配合されていますので、少ない使用量で十分な効果が得られます。
フォークリフトなどのタイヤ痕を素早く確実に落とします。
苛性ソーダ・苛性カリを配合していないので安心です。引火の心配もありません。
温水でも冷水でも容易にすすぎができ、その上泡立ちが少ないので、作業が効率よく進みます。
硬水中でも優れた洗浄力を発揮します。また、りん化合物を配合していないので、排水処理の経費も節約できます。
用途鉱物油で汚れたすべての場所(ガラス、鏡、アルミを除く)の洗浄、工場床や駐車場などに付着したタイヤ痕汚れの洗浄。
液性強アルカリ性
トラスコ品番495-9299
希釈倍率5~13倍
不揮発分10.40%
粘度(mPa・s)10.0未満
1箱(18L)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
「ながもち泡」で汚れを長時間包み込み、溶かします。
「垂れ難い泡」で壁面全体にもしっかり付着し、汚れを落とします。
スプレー時にむせることがなく、作業がより安全に行えます。
用途動植物油
液性アルカリ
トラスコ品番409-7017
種別動植物油用クリーナー
希釈倍率原液~5倍(焦げ付いた油汚れ)
1缶(20L)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
特殊オイルのはたらきで、表面を傷つけず、均一な光沢に仕上げます。
ホコリや汚れから守ります。また指紋の付着を目立たなくし、付着しても簡単に取ることができます。
ステンレスにやさしく長期間保護する仕上剤です。
特殊オイルのコーティングは、日常管理洗剤で簡単に除去ができます。
使用の目安0.65mL/m2(1本で約100m2仕上げられます)
1箱(65mL×12本)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
洗剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。