洗剤 :「泡洗浄」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
オレンジクリーナー強力溶解洗浄 オレンジクリーナー
強力溶解洗浄
超濃縮 油汚れ洗剤 洗浄力リッチ 超濃縮 油汚れ洗剤
洗浄力リッチ
油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 油汚れ洗剤
強力多用途 除菌
オレンジオイル配合
キッチン・厨房に特におすすめ
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす たっぷり使える大容量の多用途洗剤
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
泡で汚れを包み込み、高い洗浄力で頑固な汚れもしっかり落とします。
用途レンジ周りなどの油汚れの洗浄。 使用場所キッチン 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 トラスコ品番409-7009 材質主成分:界面活性剤、水酸化ナトリウム、溶剤、金属イオン封鎖剤、染料 質量(kg)6.0 容量(L)5 本体寸法(mm)W130×H272×D230 使用量焦げ付いた油汚れ:50~100mLこびりついた油汚れ:30~50mL軽い油汚れ:20~30mL
1本(5L)
3,198 税込3,518
当日出荷

シーバイエスブリーチF
「泡」で手軽に無駄なく洗浄+除菌+漂白+消臭!
用途飲食店・食品加工施設様などのフキン・まな板除菌漂白に使用 使用場所厨房 液性アルカリ性 使用の目安スプレーの場合、30cm2に対して1~2回スプレー、うすめて使う場合(調理器具類の漂白・除菌・消臭):水1Lに対して20mL入れる
1箱(2L×6本)
5,498 税込6,048
3日以内出荷

マルチタイプ。希釈倍率を変えることで、様々なカーペットクリーニングが可能。です。低泡性。優れた洗浄力と低泡性により、作業の効率化を実現します。再汚染防止性。再汚染防止剤配合のため失敗しにくく、誰でも安心して作業で。きます。
用途合成繊維、及び天然繊維カーペットの洗剤として 成分非イオン系界面活性剤、再汚染防止剤、金属イオン封鎖剤 液性中性 商品タイプ業務用
1本(5L)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

シャンプークリーニング用。 強力な洗浄力と泡立ち、泡切れとも大変良い処方で効率よくシャンプークリーニングが行えます。 ナイロン、ウールの素材を選ばず安心して使用できます。 再汚染防止剤配合。
液性中性 使用希釈倍率20~30倍
1本(5L)
4,498 税込4,948
当日出荷

T20215 シェアホームプロテクト2 シーバイエス 動画あり
洗浄と同時に除菌もでき、且つ面倒な擦り洗いも作業負担を軽減。泡フォーマーと一緒に使用すると効果が倍増します。
用途厨房や食品加工場の床面やお風呂場の洗浄・除菌に使用できます。バーベキュー後の床の洗浄にも適しています。 液性アルカリ性 関連資料(0.3MB)
1ケース(5L×3本)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

タイルカーペット洗浄マシン「パイルリセッター」の専用洗浄剤です。 パイルリセッターとの組合せで、頑固に汚れたタイルカーペットに対して強力な洗浄力を発揮します。 洗浄後のベタつきが少なく乾燥も早く、しかも低起泡性なので、素早く効率的な作業が行えます。
液性アルカリ性 使用希釈倍率(前浸漬)150倍、(パイルリセッターでの洗浄)500倍
1箱(5L×3本)
7,398 税込8,138
3日以内出荷

シーバイエスオイルバスターEX
特長1 とことん追求した汚れ落ち性能 ダブルのアルカリ成分と界面活性剤の配合を追及することにより、頑固な汚れも素早く・簡単に落とすことが可能になりました。 特長2 希釈しても強力な効果 水で薄めても高い洗浄効果の出る処方としているのでコスト削減に貢献します。 特長3 壁面でも垂れにくい密着泡 従来の製品では清掃しづらかった垂直面も効率的に清掃が可能です。
用途レンジ・オーブン・フライヤー・グリースフィルター等に付着した油汚れの除去 液性アルカリ性 関連資料(0.37MB)
1ケース(5L×3本)ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

界面活性剤と特殊溶剤とのコンビネーションにより、汚れに素早く作用し、短時間で十分な洗浄力が得られます。有効成分が高濃度に配合されていますので、少ない使用量で十分な効果が得られます。 フォークリフトなどのタイヤ痕を素早く確実に落とします。 苛性ソーダ・苛性カリを配合していないので安心です。引火の心配もありません。 温水でも冷水でも容易にすすぎができ、その上泡立ちが少ないので、作業が効率よく進みます。 硬水中でも優れた洗浄力を発揮します。また、りん化合物を配合していないので、排水処理の経費も節約できます。
用途鉱物油で汚れたすべての場所(ガラス、鏡、アルミを除く)の洗浄、工場床や駐車場などに付着したタイヤ痕汚れの洗浄。 液性強アルカリ性 トラスコ品番495-9299 希釈倍率5~13倍 不揮発分10.40% 粘度(mPa・s)10.0未満
1箱(18L)
13,980 税込15,378
当日出荷

『洗剤・除去剤』には他にこんなカテゴリがあります