2種類の除菌剤がバランスよく配合されているため、
黄色ブ ドウ球菌・緑膿菌・大腸菌などに対して除菌効果を発揮すると共に、
悪臭の原因となるバクテリアを除去して消臭効果を もたらします。
用途水洗いできる全ての表面に使用できます。
床、テーブル、ビニルレザーの椅子、厨房、トイレ、壁、天井などの拭き掃除および
洗浄、衛生管理を必要とする場所での使用に適しています。
ただし、食器類、しっくいの壁の洗浄には適しません。
液性アルカリ性
成分界面活性剤(高級アルコール系/非イオン)、溶剤、除菌剤
形状液体
使用希釈倍率20~120倍
アズワン品番64-9290-51
商品タイプ業務用
1個(5L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1箱(600mL×12本)
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
マイクロファイバー製品用の除菌剤配合液体洗濯洗剤です。
使用の目安水量45L(洗濯物量3.0kg)のとき40mL
1箱(2L×6本)
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
スポンジの除菌もできる中性洗剤です。
汚染されたスポンジによる洗浄対象物への汚染を軽減し、衛生管理のお役に立ちます。
無リン、除菌効果、ゴミ減量。
用途飲食店・食品加工施設様などの食器・調理器具・野菜洗浄に使用
使用場所厨房
液性中性
使用の目安食器洗浄:水1Lに対して1.5mL、スポンジ除菌:1個当たり約8mL、まな板除菌:10cm2あたり約1mL
1箱(5kg×3本)
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
安全で、しかも効率的で確実なフキンの衛生管理が実現できるフキン専用洗剤です。
1種類の洗剤で洗浄・除菌・漂白が同時に行えます。
酸素系漂白剤配合により、手荒れや環境に対する問題を低減できます。また蛍光増白剤を使用していないので、食品を取り扱う事業所でもフキンを安心して使用できます。
液性弱アルカリ性
使用の目安洗濯物の重量が3.0~4.0kg(水位が40L)のとき30g
1箱(2kg×6本)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
厨房内で使用するふきん・軍手・ダスター用の洗剤です。
蛍光増白剤を配合していないため、食品加工に用いるものの洗濯に最適です。
次亜塩素酸ナトリウム溶液と併用もできますので、除菌・漂白もできます。
液性アルカリ性
使用希釈倍率浸け置き:60倍、浸け置きなしで洗濯:500倍
1箱(5L×3本)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
洗剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。