3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボタンをプッシュするだけでフィルターのちり落としが可能です。 フィルター水洗い可能です。
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常仕様には付属しない、専用HEPAフィルター、専用フリースダストパックを標準装備しています。機動力と強力な吸引力で、堆積した溶接ヒュームを強力清掃します。ボディとホースの継ぎ目は360°回転できる「ねじれ防止機構」を採用しています。アース線と導電性ホースで静電気対策をしています。ワニ口クリップ付きアース線です。本体上部は工具トレイとして使用可能です。二重絶縁構造です。
用途溶接現場での溶接ヒューム清掃に。 付属品ステンレス製エクステンションチューブ(Φ36mm 50cm)2本セット、ステンレス製カーブハンドチューブ Φ36mm、コンビネーションフロアノズル (Φ36x260mm)、クレビスノズル(36mm) トラスコ品番398-1817 セット内容業務用掃除機ATTIX 30-01 PC PRO1台、専用HEPAフィルター1個、専用フリースダストバッグ1パック(5枚入り) 幅(mm)360 高さ(mm)600 奥行(mm)450 電源(V)100 消費電力(W)1200 集塵容量(L)20 電源コード(m)7.5 騒音値(dB)59 最大風量(m3/min)3.6 吸水量(L)18 最大真空圧(kPa)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
99,980 税込109,978
翌日出荷

ウェットとドライの異なる環境下でもフィルターを交換する必要がありません。 片手で開閉操作が可能なヒンジ構造です。
電源(V)単相100 容量(L)【コンテナ】35 集塵容量(L)35 電源コード(m)15 仕様ステンレスチューブ トラスコ品番776-0191 幅(mm)420 質量(kg)12.5 高さ(mm)730 奥行(mm)460 消費電力(W)1250 騒音値(dB)62 最大風量(m3/min)2.9 吸水量(L)24.5 最大真空圧(kPa)20
1台
67,980 税込74,778
9日以内出荷