業務用掃除機 :「砂袋 砂」の検索結果
パワフルな吸引力で切り粉や砂なども吸引します。フィルターの掃除はレバーを上下するだけで簡単です。特許のクリップハンドルで集じんバケツの着脱も簡単に行えます。特許ビニール袋の装着でゴミの回収が簡単です。
用途鉄粉用。切削くず用。ペレット用。
集塵容量(L)32
コード長さ(m)10
材質本体ケース:鉄、フィルター:綿・ポリエステル
質量(kg)90
電圧(V)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×987×1129
最大風量(m3/min)4.5
最大真空圧(kPa)19
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
業務用掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。