業務用掃除機 :「乾湿両用集塵機」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾湿両用掃除機と電動工具との接続用アダプターです。SK11・E-Value乾湿両用掃除機及び他メーカー集塵機ホース径22mmまたは38mmのものと、SK11・E-Value各電動工具との接続ができます。
用途集塵機と電動工具集塵口との接続。 材質硬質ゴム 寸法(mm)集塵機接続側:(1段目)22~23、(2段目)30~33、(3段目)38~39、電動工具接続側:(1段目)31~33、(2段目)34~37、(3段目)37~39 硬度硬質ゴム:80~90度
1個
799 税込879
当日出荷

騒音が小さいく吸引力が強い、液体も吸引できる乾湿両用掃除機です。手袋を装着したままでも操作しやすい大型スイッチです。太径ホースは経路途中のゴミ詰まりを軽減します。きめが細かく集塵効率が高いカートリッジフィルターは、ろ過面積が大きく、不織布性で水洗いも可能です。付属の集塵袋を取り付ければ、タンクの汚れも少なく、フィルターが長持ちで、廃棄も簡単で手が汚れにくいです。丈夫で、軽い樹脂製タンクです。
用途乾いたゴミ、濡れたゴミ、湿ったゴミの吸塵、液体の吸引作業。 材質鉄、樹脂 周波数(Hz)50/60 容量(L)【吸塵】16 電流(A)10 電圧(V)100 消費電力(W)960 タンク容量(L)19 本体質量(kg)約7.0(コード,付属品含む) 吸込仕事率(W)210 電源コード(m)約3 ホース長さ(m)約2 騒音値(dB)約65 最大風量(m3/min)2.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×370×510 真空度(kPa)最大18 吸水容量(L)10
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

騒音が小さいく吸引力が強い、液体も吸引できる乾湿両用掃除機です。手袋を装着したままでも操作しやすい大型スイッチです。太径ホースは経路途中のゴミ詰まりを軽減します。きめが細かく集塵効率が高いカートリッジフィルターは、ろ過面積が大きく、不織布性で水洗いも可能です。付属の集塵袋を取り付ければ、タンクの汚れも少なく、フィルターが長持ちで、廃棄も簡単で手が汚れにくいです。丈夫で、サビにくいステンレス製タンクです。
用途乾いたゴミ、濡れたゴミ、湿ったゴミの吸塵、液体の吸引作業。 付属品ワイドノズル,汎用ノズル,隙間ノズル,丸毛ブラシ,延長パイプ×2,集塵ホース,集塵袋×2,カートリッジフィルター(本体装着済み),スポンジフィルター,キャスター×4 材質ステンレス,鉄,樹脂 電圧100 周波数(Hz)50/60 容量(L)【吸塵】17 電流(A)10 消費電力(W)960 タンク容量(L)20 本体質量(kg)約7.0(コード,付属品含む) 吸込仕事率(W)210 電源コード(m)約3 ホース長さ(m)約2 騒音値(dB)約65 最大風量(m3/min)2.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×360×530 真空度(kPa)最大18 吸水容量(L)11
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷