業務用掃除機 :「業務用乾湿両用掃除機」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動式チリ落とし機能によりコンスタントに吸引力を維持できます。集中したシンプルなボタンやダイヤルで取扱しやすい構造です。容易に着脱できるフィルターケースにより、ほこりをまき散らしにくいフィルター交換が可能です。誤ったフィルター装着を防止する構造となってます。アクセサリーなどを収納でき、安全に保管・すぐに使用することができます。
付属品エコフィルター ベンディングパイプ サクションパイプ×2 サクションホース(2.5m) フロアノズル コーナーノズル 合成繊維フィルターバック 材質【ダストコンテナ】樹脂 質量(kg)11.8(アクセサリー除く) 容量(L)【コンテナ】30 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1300(最大) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×560 コード長さ(m)7.5 集塵容量(L)30 騒音レベル(dB(A))70 吸水量(L)15 真空度(hPa)254 アズワン品番64-7943-21 吸引風量(L/s)74
1台
92,000 税込101,200
翌日出荷