エアー式。エア駆動のため連続して使用でき、現場で灯油・軽油はもちろん、火気厳禁エリアでも漏電せず安心。市販の20Lペール缶に乗せるだけ。灯油・軽油用。灯油・軽油も回収できる耐油ホース仕様。回収専用(一般油・オイル・切粉など)。3馬力(2.25kw)
仕様●最大吸入量:60L/min●空気消費量:315L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4~0.6MPa●吸入揚程:2m●使用可能オイル粘度:3000cP●オイルストッパー:有●ホース長:2m●材質:本体・ノズル/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/耐油PVC●重量:4.9kg●使用コンプレッサー:2.25kW
アズワン品番65-9245-86
1台
¥93,000
税込¥102,300
翌日出荷
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
業務用掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。