業務用掃除機 :「乾湿両用電気掃除機」の検索結果
特価
本日8月6日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
乾湿両用タイプ。
木くずやホコリをスッキリ吸引!
床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。
コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。
ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。
細かなホコリも確実にキャッチします。
スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。
材質(本体)ABS樹脂
付属品ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ
電流(A)11
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1050
吸込仕事率(W)160
風量(m3/min)2.5
電源コード(m)2.5
最大真空圧(kPa)16
持ち運びしやすい、小型携帯タイプ。細かなホコリも確実にキャッチ。大径カートリッジフィルタを採用。ホースを排気口に接続すればブロワとして使用可能。
用途屋内の清掃。建築現場、工作機械の清掃。車内の清掃。電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん、吹飛ばし(ブロワー使用時)。床にこぼした水などの液体吸引
吸込仕事率(W)80
集塵容量(L)乾燥/5、液体/5
コード長さ(m)5
付属品ホースΦ28×1.8m、カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、床ブラシ、延長管、スキマノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ、コードフック
質量(kg)4
タイプ乾湿両用
電流(A)11
電源(V)AC100
消費電力(W)1050
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×285×370
風量(m3/min)1.2
騒音値(dB)80
真空度(kPa)16
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
パワフルな吸引力!吸込仕事率280W。細かなホコリも確実にキャッチ。カートリッジフィルタ仕様。電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ採用。コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ。
吸込仕事率(W)280
コード長さ(m)5
付属品ホースΦ38×1.8m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル、キャスタ
タイプ乾湿両用
電流(A)12
電源(V)AC100
消費電力(W)1150
風量(m3/min)3
真空度(kPa)25
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
業務用掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。