業務用掃除機 :「m32 1.5」の検索結果

特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重労働の軽減、清掃時間の短縮、加工精度の維持に最適です。切粉、スラッジ混ざりのクーラントタンク清掃に最適です。工作機械を止めずに水溶性切削液の循環ろ過が可能です。脱水されるため、ろ過後の処理が容易です。コンプレッサーの圧縮空気を使用することで漏電せずに安全に使用できます。内部にフィルターを装備しているため切粉等をろ過し、クリーンな液体のみを吐出することが可能です。工作機械を止めずに切削液タンクの清掃に最適なろ過クリーナーです。機械を動かしながら切削液の清掃ができるため清掃時間を短縮でき、機械稼働率も落としません。ダイヤフラム循環式。連続運転可能。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。食品加工工場(レストラン)での排水内の残飯の分離・分別に。山、川の水と汚泥の分離に。汚物、汚水の分離・分別に。機械を止めずに清掃作業したい時に。工具寿命の向上に。コンパクト設計の為、狭い場所での作業をしたい時に。清掃時の汚れや悪臭も軽減したい時に。 材質吐出側:強化PVC(3M×Φ25) 吸込み側:PVCホース (内径32×1.5m)、吸入ノズルアルミ製(1m・Φ32) 幅(mm)300 高さ(mm)1030 タイプバックフィルタ 奥行(mm)390 最大真空圧(kPa)14 集じん量(L)7
1台
499,800 税込549,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

J-FS 循環式ろ過クリーナー アクアシステム 動画あり
アクアシステム循環式ろ過クリーナー
エア駆動で安心・安全です。回収した切粉も簡単に廃棄できます。タンクの横に便利な小物入れを装備しています。タンクが透明になっているため、回収した切粉が確認できます。4つのキャスター付きにより移動が楽です。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。 付属品フィルタ(SUS40メッシュ)、ストレートパイプ、吐出ホース(強化PVCΦ25×3m)、吸入ホース(PVCΦ32×1.5m) トラスコ品番102-6610 材質本体・ノズル:AL、アクリル パッキン:ABS樹脂、NBR 質量(kg)36.3 タイプ吐出・吸入兼用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)4(吸込) 最大吐出量(L/min)60(1cP時) 空気消費量(L/min)230 ホース内径(Φmm)32(吸入)25(吐出) 対応防爆対応型 ホース長さ(m)1.5(吸入)3(吐出) 使用流体水溶性切削液 使用可能粘度(cP)500 駆動方式エア式 吸入量(L/min)60 使用場所防爆地域、電源のない場所、工作機械のタンク清掃(切粉・スラッジの除去と切削液の再利用) コンプレッサー5馬力
1個
539,800 税込593,780
8日以内出荷

J-FF 循環式ろ過クリーナー アクアシステム 動画あり
アクアシステム循環式ろ過クリーナー
エア駆動で安心・安全です。回収した切粉も簡単に廃棄できます。タンクの横に便利な小物入れを装備しています。タンクが透明になっているため、回収した切粉が確認できます。4つのキャスター付きにより移動が楽です。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。 付属品フィルタ(不織布2枚400メッシュ相当)、ストレートパイプ、吐出ホース(強化PVCΦ25×3m)、吸入ホース(PVCΦ32×1.5m) トラスコ品番160-8121 材質本体・ノズル:AL、アクリル パッキン:ABS樹脂、NBR 質量(kg)36.3 タイプ吐出・吸入兼用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)4(吸込) 最大吐出量(L/min)60(1cP時) ホース内径(Φmm)32(吸入)25(吐出) 対応防爆対応型 使用可能粘度(cP)500 駆動方式エア式 吸入量(L/min)60 使用場所防爆地域、電源のない場所、工作機械のタンク清掃(切粉・スラッジの除去と切削液の再利用) コンプレッサー5馬力
1台
599,800 税込659,780
3日以内出荷