1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6 段~7段の高性能ターボファンを採用。 オイル、スラッジ、鋳砂、切削片、スチールショット・・・など ホースを通るものなら何でも瞬時に大量吸引する強力パワー。 製造ラインの吸引源としても使用可能。 吸塵・吸水の両用タイプ。(別売ウエット・トランスファーが必要です。) 軽量・コンパクトで場所をとらず、移動が楽。 回収物の取り出し、投棄が容易。
用途強力真空掃除機として 最大真空圧(kPa)35 最大風量(m3/min)11 電源3相200V 50Hz または 60Hz モーター出力(kW)11 モーター極数(P)2 起動形式スターデルタ アンペア36A 材質(フィルター)ポリエステル ろ過面積(m2)3.6 タンク容量(L)85 ホース口径(mm)75 騒音値(dB)75 電源コード(m)9 全長(mm)1450 全幅(mm)800 全高(mm)1220 質量(kg)250 付属品ホースアダプター(接続口径:75mm)×1個
1台
4,798,000 税込5,277,800
11日以内出荷