業務用掃除機 :「タンク 10l」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静かな運転音です。 ステンレスタンクを採用しています。
集塵容量(L)10 質量(kg)10 仕様乾湿両用 トラスコ品番303-4402 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×570 騒音値(dB)65 最大風量(m3/min)3.0 運転音(dB)65 吸水量(L)6 最大真空圧(kPa)20.0
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

3重フィルターにて0.3ミクロンのちり、細菌を99.83%キャッチします。 ステンレスタンクを採用しました。
用途食品工場の防カビ対策、美容院、理容室、病院、ホテル、オフィスの完全清掃に 集塵容量(L)10 質量(kg)10 仕様乾式 トラスコ品番305-7372 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×570 騒音値(dB)65 最大風量(m3/min)3.0 アズワン品番6-7081-01 最大真空圧(kPa)20.0
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

コンプレッサーエアーを使用する防爆仕様バキュームクリーナー。 粉塵から水・各種溶剤・灯油などを直接ペール缶に強力吸引。 頑丈なスチール製です。 手持ちのペール缶を回収タンクに利用できます。
集塵容量(L)8 吸水量(L)13 騒音値(dB)75 質量(kg)6 仕様乾湿両用 トラスコ品番303-0539 種別粉塵対応 空気使用量(L/min)570以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×500(ペール缶含む) 最大風量(m3/min)1.8 運転音(dB)75 最大真空圧(kPa)18.0 空気圧5kg/cm2以上(使用空気圧)
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

手持ちのペール缶を回収タンクに利用可能です。 頑丈なスチール製です。 粉塵から水・油・ヘドロまで直接ペール缶に強力吸引。 小型でありながら、高真空バキュームブロワー。 ペール缶がそのままゴミ処理容器に使えますので、予備のペール缶をご用意になれば能率的に大量の廃棄物処理が行えます。
集塵容量(L)7 吸水量(L)9 騒音値(dB)75 質量(kg)8 仕様乾湿両用 消費電力(W)1.2 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×520 最大風量(m3/min)3.0 運転音(dB)75 最大真空圧(kPa)30.0
1台
69,980 税込76,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

液体中の固形物を分離回収 1台3役:吸引⇒分離⇒移送 強力な吸引力(真空度30KPa) 100V電源で使用できます。 強力排出ポンプ 移動しやすいコンパクトタイプ 固形物は回収袋に回収され、取り出しが便利です。 吸引吐出能力は毎分100L
用途CNC旋盤、マシニングセンターなどの工作機械のメンテナンス時の切削油(水性、油性)の回収、切り粉の分離作業、製菓、食品工場などにおける水槽、ピットの水、固形物の回収、分離、飲食店などのグリストラップ清掃 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)1350 定格電圧(V)100(単相) タンク容量(L)60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×460×850 定格電流(A)15.5 本体質量(kg)29 風量(m3/min)3 電源コード(m)6 吸引ホース径(mm)38 吐出ホース(mm)32 運転音(dB)68(3m) 回収容量(L)分離:13 真空度(kPa)30 吐出ホース長(m)2 吸引ホース(Φ/m)2
1台
499,800 税込549,780
4日以内出荷