産業用クリーナーの決定版です。
1KWの強力バキュームモーターを3台搭載。
パワーは抜群。
従来のクリーナーで吸引できなかった高比重の物質を50Φホースでスピード回収します。
パワーは3段階切り換えの省エネタイプ。
タンクはステンレス製で回転仕様です。
用途鋳物工場で鋳砂の回収、食品工業で原料や残片の回収、フロワーの清掃、木工業でおがくずや木片の回収、金属加工時の切削片や切削油の回収、建設業で引渡し前の清掃
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)3000
定格電圧(V)200(単相)
タンク容量(L)77
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)556×820×940
定格電流(A)13
本体質量(kg)26
風量(m3/min)7
電源コード(m)10
ホース長さ(m)3
ホース径(Φmm)50
運転音(dB)70(3m)
回収容量(L)57
真空度(kPa)20
1台
¥249,800
税込¥274,780
60日以内出荷
液体中の固形物を分離回収
1台3役:吸引⇒分離⇒移送
強力な吸引力(真空度30KPa)
100V電源で使用できます。
強力排出ポンプ
移動しやすいコンパクトタイプ
固形物は回収袋に回収され、取り出しが便利です。
吸引吐出能力は毎分100L
用途CNC旋盤、マシニングセンターなどの工作機械のメンテナンス時の切削油(水性、油性)の回収、切り粉の分離作業、製菓、食品工場などにおける水槽、ピットの水、固形物の回収、分離、飲食店などのグリストラップ清掃
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1350
定格電圧(V)100(単相)
タンク容量(L)60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×460×850
定格電流(A)15.5
本体質量(kg)29
風量(m3/min)3
電源コード(m)6
吸引ホース径(mm)38
吐出ホース(mm)32
運転音(dB)68(3m)
回収容量(L)分離:13
真空度(kPa)30
吐出ホース長(m)2
吸引ホース(Φ/m)2
1台
¥659,800
税込¥725,780
60日以内出荷
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
業務用掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。