業務用掃除機 :「砂用 掃除機」の検索結果
特価
本日8月6日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
超強力な吸引力です(16m3/min・32Kpa)。
低騒音タイプです(3m-80dB)。
太いホース(75Φ)で大量吸引です。
用途金属加工時の切削粉・スクラップ回収に、鋳物工場の砂の回収に、サンドブラスト・ショットブラストの回収に、硝子工場などのガラス片の回収に
産業用クリーナーの決定版です。
1KWの強力バキュームモーターを3台搭載。
パワーは抜群。
従来のクリーナーで吸引できなかった高比重の物質を50Φホースでスピード回収します。
パワーは3段階切り換えの省エネタイプ。
タンクはステンレス製で回転仕様です。
用途鋳物工場で鋳砂の回収、食品工業で原料や残片の回収、フロワーの清掃、木工業でおがくずや木片の回収、金属加工時の切削片や切削油の回収、建設業で引渡し前の清掃
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)3000
定格電圧(V)200(単相)
タンク容量(L)77
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)556×820×940
定格電流(A)13
本体質量(kg)26
風量(m3/min)7
電源コード(m)10
ホース長さ(m)3
ホース径(Φmm)50
運転音(dB)70(3m)
回収容量(L)57
真空度(kPa)20
1台
¥219,800
税込¥241,780
欠品中
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
業務用掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。