業務用掃除機 :「ちりし」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
外部電源のない場所で、ウェットおよびドライアプリケーションに活用できます。コンパクトなバッテリータイプで、吸引力はケーブルタイプに匹敵します。タンク容量を保ちつつ、チリ落とし機能を搭載したドライ用エコフィルター付きです。
ウェット用(汚水回収)には別売 エコフィルター強化タイプ(乾湿両用、水洗い可)をご利用ください。
水もゴミも一気に回収でき、電源コードの扱いは不要。
後片付けの時間、延長コードはもう必要ありません。
他社機と比較しても圧倒的な吸引力、乾湿両用クリーナーの利便性をコードレスで
同クラスのコード付き掃除機と同等の吸引力を実現。他社コードレス機と比較しても圧倒的です。清掃機器や電動工具業界で初となる業務用の吸引力を実現したコードレス 乾湿両用クリーナーです。
バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。
コードレスに加え、倒れにくい構造がより高い機動力を生み、生産性を向上します。移動時はパイプをハンドルや本体に固定し片手で持ち運べます。
モーター破損要因のフィルター目詰まりを、簡単に掃除できる手動ちり落とし機能を搭載。また、フィルターは濡れにくい構造で、お手入れが簡単です。
強力な36Vのケルヒャーバッテリーパワープラス7.5Ah容量のバッテリー
ッテリーを汚れや湿気から保護します。表示ウィンドウ付き。バッテリー乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp: 手動式チリ落とし機能
手動式チリ落とし機能により、吸引力を維持できます。 集中したシンプルなボタンやダイヤルで取扱いしやすい構造です。
軽量でコンパクトなサイズ:機械は簡単かつ便利に輸送および保管できます。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途電源のない場所の清掃に
頻繁に使用するエリアの清掃に
仕様パイプ径:ID35、必要なバッテリーの数:1個、1回の充電あたりの使用時間:150m2(7.5Ah)、使用時間(一回の充電):最大31分(7.5Ah)/最大24分(6.0Ah)、充電時間(急速充電アダプター)58分/81分、充電時電流:6A、充電器用電源:100-240V/50-60Hz
付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、サクションホース:1.9m(ベンディングパイプ含む)、サクションパイプ:2個、0.5m、35mm、樹脂製、フィルターバッグ:合成繊維、乾湿両用フロアノズル:300mm、すきまノズル、自動停止、エコフィルター:紙、セイフティークラス:III
材質コンテナ:樹脂製
質量(kg)7
電源(V)36
シリーズケルヒャー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)401×372×499
集塵容量(L)22
ホース長さ(m)1.9
騒音値(dB)70
バッテリー36V バッテリープラットフォーム
吸水量(L)10
真空度(kPa)15.2
定格入力(W)最大575
アズワン品番65-2356-78
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp(2.31MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB)
吸引風量(L/s)57
1台
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機 ブロア機能付
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
自動ちり落とし機能(TACT)で連続作業が可能です。乾いたゴミから液体まで強力に吸引します。自動的にフィルターをクリーンな状態に保ちます。掃除する手間が不要な為、連続作業による効率良い清掃が可能です。フィルターは本体上部に位置し、液体を吸引しても濡れにくい構造です。水や湿ったゴミの吸引時でもフィルター交換の必要がありません。軽量なプラスチックボディなので作業や移動が楽に行えます。また、丈夫な設計でサビやへこみの心配がありません。
用途各種工場などの清掃に
タンク容量(L)31
集塵容量(L)31
吸水量(L)17
コード長さ(m)7
トラスコ品番171-7492
質量(kg)13.5
消費電力(W)1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)集じん容量(L):31 / 吸水量(L):17 / 最大真空圧(kPa):25.4 / 最大真空圧(kPa)(50Hz/60Hz):25.4 / 最大風量([[M3]]/min):4.5 / 騒音値(dB):69 / 最大風量([[M3]]/min)(50Hz/60Hz):4.5 / 騒音値(dB)50/60Hz:69 / 幅(mm):370 / 奥行(mm):560 / 高さ(mm):580 / タンク容量(L):31 / パイプ内径(mm):35 / ホース径(mm):35 / 消費電力(W):1300 / 電源:単相100V / 電源コード長さ(m):7
電源(単相/V)100
騒音値(dB)69
ホース径(Φmm)35
最大風量(m3/min)4.5
アズワン品番65-2356-70
最大真空圧(kPa)25.4
関連資料製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 30/1 TACT 帯電防止(1.09MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB)
パイプ内径(Φmm)35
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
自動ちり落とし機能(TACT)で連続作業が可能です。乾いたゴミから液体まで強力に吸引します。自動的にフィルターをクリーンな状態に保ちます。掃除する手間が不要な為、連続作業による効率良い清掃が可能です。フィルターは本体上部に位置し、液体を吸引しても濡れにくい構造です。水や湿ったゴミの吸引時でもフィルター交換の必要がありません。軽量なプラスチックボディなので作業や移動が楽に行えます。また、丈夫な設計でサビやへこみの心配がありません。
用途各種工場などの清掃に
タンク容量(L)51
集塵容量(L)51
吸水量(L)35
コード長さ(m)7
トラスコ品番171-7493
質量(kg)18.3
消費電力(W)1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)集じん容量(L):51 / 吸水量(L):35 / 最大真空圧(kPa):25.4 / 最大真空圧(kPa)(50Hz/60Hz):25.4 / 最大風量([[M3]]/min):4.5 / 騒音値(dB):69 / 最大風量([[M3]]/min)(50Hz/60Hz):4.5 / 騒音値(dB)50/60Hz:69 / 幅(mm):370 / 奥行(mm):640 / 高さ(mm):1045 / タンク容量(L):51 / パイプ内径(mm):35 / ホース径(mm):35 / 消費電力(W):1300 / 電源:単相100V / 電源コード長さ(m):7
電源(単相/V)100
騒音値(dB)69
ホース径(Φmm)35
最大風量(m3/min)4.5
アズワン品番65-2356-72
最大真空圧(kPa)25.4
関連資料製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 50/1 Tact(1.2MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB)
パイプ内径(Φmm)35
1個
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
自動ちり落とし機能(TACT)で連続作業が可能です。軽くて丈夫なプラスチックボディーで楽に作業ができます。乾いたゴミから液体まで強力に吸引します。自動的にフィルターをクリーンな状態に保ちます。掃除する手間が不要な為、連続作業による効率良い清掃が可能です。フィルターは本体上部に位置し、液体を吸引しても濡れにくい構造です。水や湿ったゴミの吸引時でもフィルター交換の必要がありません。軽量なプラスチックボディなので作業や移動が楽に行えます。また、丈夫な設計でサビやへこみの心配がありません。
用途各種工場などの清掃に
吸水量(L)24
集塵容量(L)39
タンク容量(L)39
ダストコンテナ容量(L)39、24(吸水量)
コード長さ(m)7
トラスコ品番166-6566
質量(kg)14.4
消費電力(W)1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)集じん容量(L):39 / 吸水量(L):24 / 騒音値(dB):69 / 幅(mm):370 / 奥行(mm):560 / 高さ(mm):655 / タンク容量(L):39 / パイプ内径(mm):35 / 電源:単相100V / 電源コード長さ(m):7
電源(単相/V)100
騒音値(dB)69
真空度(hPa)254
アズワン品番65-2356-71
関連資料製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 40/1 Tact(1.2MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB)
パイプ内径(Φmm)35
吸引風量(L/s)74
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
業務用掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。