業務用掃除機 :「回転」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換可能なバッテリーを備えたロボット型バキュームクリーナーです。低重心+コンパクトサイズで多彩な床材に対応します。4G/LTEモバイル(内蔵)またはワイヤレス接続が常にできるため、専用アプリを使用して、いつでも、どこでも、利用状況を確認することができ、稼働率を高めるサポートが可能です。携帯やアプリが無くても、ロボット本体のディスプレイから、簡単に清掃スタートなどの操作ができます。機体の高さが 30cm と低いため、什器や設備、テーブルの下なども清掃する事ができ、段差がある場所での稼働も倒れる事無く安定しています。簡単に交換できて、急速充電可能な共通リチウムイオンバッテリーの採用により、ロボットの満充電を待つ必要がなく、清掃時間中は常にバキューム清掃を続けることができます。 。充機電設置場所や保管エリアなどに影響されず、あらゆる、全ての清掃フロアでの使用が可能です。 バッテリーを 2 個用意し、 1 個で清掃させ、 1 個は急速充電させて運用すると、エンドレスにロボット清掃が可能です。バッテリーは 2 個まで入るので、交換しない場合は最大 3.5 時間の長時間稼働も可能です。左右の 2 つのサイドブラシが回転することで、丁寧に除塵ができえ、手直しの為の再清掃する必要がなくなります。清掃ルートはロボットで自動作成され、最大の清掃効率で清掃を行います。
仕様バッテリープラットフォーム(V):36、登坂能力:6% 幅(mm)最小通行可能通路:650(自動運転時) 寸法(mm)長さ578×幅578×高さ300 質量(kg)15.1(アクセサリーを含まない) 高さ(mm)最低通行可能:320(自動運転時) 容量(L)コンテナ:4.5 電源(V)【充電器用】50Hz:100/60Hz:240 電圧(V)36 消費電力(W)230 連続使用時間(分)通常モード(バッテリー 2 個):140 バッテリー必要:2個 充電時間58min/81h(急速充電アダプター) 清掃能力(m2/h)自動運転:525 騒音レベル(dB(A))57 真空度(kPa)19.3 走行速度(km/h)1.5(自動運転時) 吸引幅(mm)350 吸引風量(L/s)16 作業能力(m2/h)525 稼働時間(分)エコモード:210(バッテリー 2 個)
1台
989,800 税込1,088,780
4日以内出荷