乾式掃除機 (13) 湿式掃除機 (6) 乾湿両用掃除機 (20) 掃除機用部品・消耗品・関連用品 (209) カテゴリ: 業務用掃除機ブランド: ケルヒャーすべて解除
乾湿バキュームクリーナー フリースバッグ(4枚入り)’(WD 2 Plus、WD 3 S用) ケルヒャー (1件のレビュー) 当日出荷
従来の紙パックより集じん力・耐久性が高いので、交換のスパンが長く、コストパフォーマンスに優れています。 紙パック(5枚組)(6.959-130.0)の後継品です。
乾湿両用バキュームクリーナー WD 2 Plus、WD 3 S、WD 3に適合します。
カーペットクリーナーSE 4001とSE 4002に適合します。
耐久性が高い素材なので、あらゆるゴミの回収に対応します。
優れた防塵性と最適な吸引力を実現する三層合成繊維素材。
適合機種 WD2Plus/WD3/WD3S 質量(kg) 0.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 230×200×12
コーナーノズル ケルヒャー 当日出荷
材質 プラスチック 長さ(mm) 195 内径(Φmm) 35 適合機種 NT 27/1、NT 48/1、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 35/1 Tact TE、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 35/1 Tact H トラスコ品番 794-1722 質量(g) 32
合成繊維フィルターバック ケルヒャー 当日出荷
紙製のペーパーフィルターバックに比べ、約2倍(メーカー比)の集塵量と清掃面積を清掃する事ができます。また、吸引力が低下しにくく、ゴミ捨ての回数も半分に減らせます。
適合 NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止
サクションブラシ ケルヒャー (1件のレビュー) 当日出荷
乾湿両用クリーナー(NTシリーズ)とアップライト式クリーナー(CVシリーズ)オプションアクセサリーです。
仕様 ID35mm トラスコ品番 794-1854 適合機種 NTシリーズ共通 幅(mm) 50 寸法(mm) (可変式ヘッド・ブラシ部)70×45 高さ(mm) 70 奥行(mm) 115
掃除機用フィルターバッグ ケルヒャー 当日出荷
ホコリや砂などの乾いたゴミの回収に適しています。
トラスコ品番 794-1994 適合機種 T7/1、T9/1、T10/1、T7/1クラシック 幅(mm) 225 高さ(mm) 80 品名 ペーパーフィルターバッグ 10枚入 奥行(mm) 450 RoHS指令(10物質対応) 対応
カートリッジフィルター ケルヒャー 当日出荷
WD5以外の乾湿両用バキュームクリーナーで利用な可能な筒形カートリッジフィルターです。主に乾いたゴミの吸引に使うフィルターで防塵性に優れています。従来の筒形フィルター(6.414-552.0)を装着するすべての製品に取り付けることができます。装着はひねって取り付けるだけで、簡単に取り外せます。
適合機種 KWD 1、WD 1 バッテリーセット、WD 2 Plus、WD 3 S 質量(kg) 0.3 色 茶 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 122×122×115
スチームクリーナー SC 4 Deluxe ケルヒャー 当日出荷
ケルヒャーが持つすべての技術を投入したストレスフリーのハイエンドスチームクリーナー SC 4 Deluxe。頑固な汚れもすっきりと落とす、約100度の高圧スチーム、吐出圧力最大0.35MPaを発揮し、家じゅうの隅から隅までしっかり汚れを落とします。加熱するボイラーと給油タンクが分離しているため、ボイラータイプなのに使用中の水の継ぎ足しが可能。掃除を中断せず続けられます。タンクの取り外しも可能。搭載のLEDライトで過熱状態をお知らせする機能や、スチーム強度を3段階で選べる電源ダイヤルなど使いやすさを追求したモデルです。16種類の豊富なアクセサリーが標準付属ですので、手の届かないすきまや過度の掃除もオプションで簡単に掃除ができます。
用途 床の掃除、蛇口掃除、シンク清掃、タイルの壁掃除、窓、鏡、ガラス家具掃除、換気フード掃除、コンロ掃除、タイルのジョイント部分などの清掃 仕様 【ヒートアップタイム】4分 その他 【試験結果】バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去 付属品 使い捨てクロス: 2 Piece(s)、イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 2 Piece(s)、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 2 Piece(s)、ビッグブラシ用カバー: 1 Piece(s)、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 Piece(s)、ノズルヘッド、ハンドブラシ、スチームターボブラシ、ブラシ(黒): 2 Piece(s)、ブラシ(黄): 2 Piece(s)、ブラシ(真ちゅう製): 2 Piece(s)、ビッグブラシ、すきまブラシ、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本、カーペットグライダー 質量(kg) 5.6(アクセサリーを含まない) 出力(W) 【加熱】1500 容量(L) 【ボイラー】0.5 電源 (Ph/V/Hz)1 / 100 / 50 - 60 タンク容量(L) 1.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 400×265×300 電源コード(m) 5 吐出圧力(MPa) 【最大スチーム】0.35 関連資料 ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB) 面積(m2 ) (給水タンク満水で清掃できる面積)approx. 130
乾湿両用バキュームクリーナー WD 3 S ケルヒャー 当日出荷
乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。ハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。またブロア(送風)機能も搭載、多目的にいろいろな場所で使えます。日本のケルヒャーバキュームクリーナーで唯一のステンレス製ボディです。
関連資料 ケルヒャーおすすめ家庭用掃除機用アクセサリー(2.08MB)
乾湿両用筒型フィルター ケルヒャー 当日出荷
ケルヒャー業務用乾湿両用掃除機のNT27/1, NT48/1, NT22/1用の筒形フィルター。ダストクラスL、2ミクロン粒子を99%以上捕集します。
(別タイプの筒型フィルターNT27、48用と比べて当製品のサイズが小さいですが、問題なく使えます)
適合機種 NT 27/1、NT 48/1 質量(kg) 0.2 色 白 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 120×120×113 入数 1
EASYLock 接続アダプター ケルヒャー 当日出荷 から 8日以内出荷
Easy Lock対応です。
適合機種 HD・HDS・エンジン機全機種 2018年トラスコ掲載ページ 9 0091
バキュームクリーナー用アクセサリー ベンディングパイプ ケルヒャー 当日出荷
クリップシステムのためのベンディングパイプです。空気弁付、静電気防止設計です。
トラスコ品番 314-8540 適合機種 NT30/1Ap、NT30/1TactH、NT30/1Tact帯電防止、NT40/1Ap、NT40/1Tact、NT50/1Tact、T10/1、T12/1、T7/1クラシック、T7/1プラス、T9/1Bp 幅(mm) 290 高さ(mm) 60 奥行(mm) 70
コーナー ノズル プラスチック ケルヒャー 当日出荷
細い隙間などを清掃する際に使用するI字型のノズルです。
仕様 プラスチック製、ID35mm、長さ250mm トラスコ品番 794-2117 適合機種 NTシリーズ共通 幅(mm) 40 高さ(mm) 40 質量(g) 44 奥行(mm) 250
業務用乾湿両用クリーナー用フィルターパック ケルヒャー (2件のレビュー) 当日出荷
ケルヒャー業務用乾湿両用クリーナー用のペーパーフィルターバック(紙パック)の強化タイプです。乾湿両用です。
適合本体 NT 25/1 Ap、NT 27/1、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止 トラスコ品番 794-1889 質量(g) 578
乾湿両用バキュームクリーナー KWD 1 ケルヒャー (1件のレビュー) 当日出荷
乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。
小さくコンパクトなデザインながら、本格的なハイパワー吸引でゴミをしっかり吸い取ります。
軽量プラスチックボディなので片手で楽に持ち運べ、さらにブロア(送風)機能も搭載しているので、多目的にいろいろな場所で使えます。
用途 家の外まわり、ベランダや庭に、車内清掃、車庫、地下室、少量の水、玄関周り、納屋 材質 コンテナ:樹脂製 ダストコンテナ容量(L) 12 質量(kg) 3.9(アクセサリーを含まない) 電源容量(W) 1000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 349×328×378 パイプ径(Φmm) 35 色 本体上部:黒、コンテナ:黄 電源(V) 100 (50/60Hz) 電源コード(m) 4 関連資料 ケルヒャーおすすめ家庭用掃除機用アクセサリー(2.08MB)
ブラシキット ケルヒャー 当日出荷
ブラシキットは、硬めの白いブラシと、柔らかめの茶色いブラシが入った2本セットです。 車内や室内の清掃時に掃除機のハンドルに取り付けてホコリやごみを吸い取ります。 硬めの白いブラシは車内やカーペットなどの清掃に適しています。茶色い柔らかめのブラシはエアコンの吹き出し口や車内、室内などの清掃に適しています。 このブラシはすべてのケルヒャー家庭用乾湿両用バキュームクリーナーに適合します。
用途 車内清掃、カーペット清掃、エアコン、室内ほか 適合機種 KWD 1、 WD 1 バッテリーセット、 WD 2 Plus、 WD 3 S、 WD 5 V 質量(kg) 0.1 色 黒 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 120×70×41 パイプ径(Φmm) 35
すきまノズル 350mm ケルヒャー 当日出荷
ケルヒャー乾湿両用掃除機のすきまノズルです。ノズルの長さが350mmと、通常のすきまノズルより長く、家の隅や家具、車内清掃などでの狭いすき間の清掃に便利です。ケルヒャーの家庭用乾湿両用掃除機の全機種に適合します。
適合機種 KWD 1、 WD 1 バッテリーセット、 WD 2 Plus、 WD 3 S、 WD 5 V 質量(kg) 0.1 色 黒 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 350×40×40 パイプ径(Φmm) 35
CN 合成繊維 フィルターバッグ, 10枚 ケルヒャー 当日出荷
NT 20/1 Me Classic 専用の合成繊維フィルターバッグ。 10 枚入、ダストクラス M
適合機種 NT 20/1 Me Classic 色 白 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 360×285×75 数量(個) 10枚入
筒型フィルター NT27/1 NT48/1用 ケルヒャー (1件のレビュー) 当日出荷
乾湿両用クリーナーNT27/1とNT48/1に使用いただけます。
濡れたゴミを回収する際はスポンジフィルターに取換えが必要となります。
トラスコ品番 794-1552 適合機種 NT27/1、NT48/1 幅(mm) 160 高さ(mm) 140 奥行(mm) 160
ウォーターバキュームクリーナー WV 2 Black Edition ケルヒャー 当日出荷
窓やガラス、鏡などを手軽で簡単にキレイに掃除ができる、コードレスのクリーナーです。フラットな面の水をサッと吸引するので、カビの原因となる浴室の壁・床の水滴取りや冬場の結露取り、テントやタープの夜露の処理、雨上がりのガーデンテーブルなど、季節を問わず毎日活躍します。洗車後の窓の拭き上げにも便利です。手を濡らさず、汚さず、さまざまな水分を吸い取ります。手荒れが心配な方にもおすすめです。
用途 滑らかな面/窓ガラス/鏡/タイル/ガラステーブル/シャワー室 付属品 充電アダプター、マイクロファイバー製ワイプパッド付スプレーボトル、窓用バキュームクリーナー専用洗浄剤(20mL) 質量(kg) 0.6(アクセサリーを含まない) 電源(V) 100-240(50-60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 120×280×320 本体質量(kg) 0.6 清掃幅(集塵幅)(mm) 280 機能 交換可能なワイパーヘッド タンク容量(mL) 100 充電時間(分) 230 ヘッド幅(mm) 280 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 ケルヒャーおすすめウォーターバキュームクリーナー用アクセサリー(0.6MB) 最大面積(m2 ) 105(窓35枚分) 稼働時間(分) 35
CN汚水回収用ノズル36cm ケルヒャー 当日出荷
NT 20/1 Me Classic専用の汚水回収用ノズル。幅360mm。スクイージー付き。ブラシは同梱しておりません。
適合機種 NT 20/1 Me Classic 幅(mm) 360 色 黒 パイプサイズ 【パイプ径】ID 35
エコフィルター 強化タイプ ケルヒャー 当日出荷
ケルヒャーの乾湿両用バキュームクリーナー用のエコフィルターです。強化タイプなので、汚れたら水洗いして繰り返し使用することができ、経済的です。塵除去率は99.9%。
適合機種 KM 70/30 C Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、BR 120/250 R Bp DOSE (販売終了品)、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品) 質量(kg) 0.3 色 白 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 140×57×240 入数 1
ノズルセット 径35mm ケルヒャー 当日出荷
業務用掃除機でご利用いただける、コーナーノズル、ハンドノズル、サクションブラシのセットです。ブラシ内径35mmのケルヒャードライ掃除機、乾湿両用掃除機に接続することが可能です。
適合機種 BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、T 10/1、T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact、 質量(kg) 0.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 210×120×40 パイプ径(Φmm) 35
ドライクリーナー T 7/1 Classic (1.527-193.0) ケルヒャー (1件のレビュー) 当日出荷
100V電源で使用できるケルヒャー業務用ドライクリーナーです。コンパクトなのに、3層フィルターでありながら、しっかりとした吸収力を持続します。
<軽量コンパクト>
プロ仕様のウルトラコンパクト
最小限の機能に絞り込み、非常にコンパクトなサイズを実現。女性が持ち運ぶにも軽量で、清掃作業だけでなく、階段の移動や収納場所からの出し入れもストレスなく行え、清掃者の負担を軽減します。
<しっかりとした吸引力>
しっかりとした吸引力で効率の良い清掃を実現
コンパクトでありながらしっかりとした吸引力と7.5Lのコンテナ容量を実現。吸い残しが少ないため作業時間を短縮、清掃者の負担を減らし、清掃コストを抑制します。
<高い防塵性と吸引力>
3層フィルターで吸引力を持続
高品質な3層構造のフィルターでモーターを保護し、吸引力を保ちます。合成繊維素材のフィルターは耐久性が高く、メンテナンスコストを削減します。
<人間工学に基づく設計>
日本の空間と人に合った製品設計
ケルヒャーはドイツメーカーですが、日本人スタッフが日本人の体型や空間に合わせ製品サイズを調整しています。作業負担を軽減し、永くお使いいただけます。
ダストコンテナ容量(L) 7.5 電源コード(m) 9.5 質量(kg) 3.5(アクセサリー除く) 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 100 消費電力(W) 最大950 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 375×285×310 パイプ径(Φmm) ID/35 相数 1Ph モーター出力(W) 950 騒音レベル(dB(A)) 62 真空度(kPa) 23.5 関連資料 製品カタログ:ケルヒャードライクリーナー T 7/1 Classic(1.15MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB) 吸引風量(L/s) 40
乾湿両用クリーナー用フロアノズル ケルヒャー 当日出荷
トラスコ品番 306-6572 適合機種 NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact 幅(mm) 400 高さ(mm) 85 奥行(mm) 240 パイプ径(Φmm) 35
サクションブラシ ケルヒャー (2件のレビュー) 当日出荷
可変式ヘッド ブラシ部70mm×45mmです。
トラスコ品番 794-1862 幅(mm) 117 高さ(mm) 50 奥行(mm) 70
乾湿両用バキュームクリーナー WD 2 Plus ケルヒャー (1件のレビュー) 当日出荷
乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。コンパクトなデザインでもハイパワーなのでゴミをしっかり吸い取ります。またブロア(送風)機能も搭載、多目的にいろいろな場所で使えます。軽量プラスチックボディが特長です。
関連資料 ケルヒャーおすすめ家庭用掃除機用アクセサリー(2.08MB)