業務用掃除機 :「消毒液」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
手術室・中央材料室等の乾湿無菌清掃に!
吐出された空気はULPAフィルターにより濾過し、無菌浄化されます。
消毒液、血液などの過酷な対象物に耐えるように、耐薬品性ステンレス製タンクになっています。
回収した汚水やゴミは手を汚さずにポリ袋でワンタッチ回収できます。
オーバーフロー防止フロート付きで、定量以上の水を吸入した時には、吸引が止まりモーターを保護します。
用途クリーンルーム・手術室・ICU・CCU・中央材料室・無菌製剤室・無菌動物実験室などの非汚染ゾーンの清掃浄化
吸込仕事率(W)240
コード長さ(m)10
仕様吸入圧/1900mmAq(MAX)
付属品床面ブラシ1個、丸ブラシ1個、吸水スキージ1個、クレバイスツール1個、吸引ホース1本、ゴアテックスプレフィルター1個、専用ポリ袋(可燃)10枚
電源100V50/60Hz
消費電力1000W
本体質量(kg)12
ホース長さ(m)2.3
風量2m3/min(MAX)
本体サイズ(mm)Φ300×750
集塵要素ULPAフィルター・ニードルフェルトプレフィルター(洗浄使用可)・ポリエチレン袋(空気孔付)
集塵効率(%)0.1μ粒子にて99.99%以上
対象第1級クリーンルーム
アズワン品番0-6544-01
運転音68dB(50/60Hz本体から3mの位置)
タンク容量27L(回収容量10L)
1個
¥215,000
税込¥236,500
3日以内出荷
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
業務用掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。