業務用掃除機 :「業務用吸引機」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー方式なので、電気部分・回転部分がなく、防爆エリアでも使用できます。お手持ちのペール缶も使用可能です。 重い切削粉・金属片から油・水・ヘドロ状のものまで強力に吸引します。回転部がないため故障がなく半永久的に使用できます。液体吸引時、オーバー・フロー防止装置付。
タンク容量(L)18 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×500 仕様粉塵対応 トラスコ品番518-9896 質量(kg)7.5 空気使用量(L/min)800 集塵容量(L)18 風量(m3/min)1.7 吸入圧(kPa)19.6 空気圧力(MPa)0.5 騒音値(dB)78 吸引能力2000mmAq 最大風量(m3/min)15 使用エアーホース径1/4インチ 吸込ホース径(Φmm)32 運転音(dB)78 吸水量(L)10 最大真空圧(kPa)15
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷

軽量・小型でハンドリングはいうことなし。 フィルターをはずせば液体(水、油)の吸引も大丈夫。 工業用バキュームモーター仕様。水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構がバキュームモーターを守ります。
用途工作機械の切削くずや切削油 オイルタンクのスラッジ処理 液体の移し替え 沈殿槽の汚泥などの吸引 鉄粉、砂、原料粉などの機械周りの清掃 プラスチックペレット、ガラスの破片などの吸引 機械周りの清掃(ベットの溝等) ちょっと気軽に吸引したいときに ホース長さ(m)2.5 ホース径(Φmm)38 電源コード(m)5 質量(kg)約9.2 タンク容量(L)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×660 吸込仕事率(W)285 騒音値(dB)78 最大風量(m3/min)2.4 モーター出力(W)1000 最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)
1台
90,980 税込100,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【プラスチックフィルター】 微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。 1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。 導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。 【高効率ブロワモーター】 最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。 吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。 【フロートメカ新SSM】 コンクリートのノロ吸引などのモーターへのミスト混入を防ぎます。 大風量にも対応できる新開発スーパーストップメカ(SSM2)搭載。 分解も簡単でメンテナンスが楽々。 【タンクフリー構造】 台車からタンクが外せる。 堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。 押すだけではありません、引いて便利な構造です。 タンク一体のキャスターと台車は、作業着に引っかかったり、汚れたりと大変です。三立機器の工業用掃除機は、このJX-Ver3シリーズだけでなくすべての機種がフリータンク構造が基本です。
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィルターをはずせば液体(水・油)の吸引も可能! 工業用バキュームモーター仕様。業務用レベルは超えています。タンク満杯まで吸引できます。 水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構。透明タンクでゴミの量が見えます。タンク内はフラットで洗浄も簡単。除電ワイヤーをインサートし静電対策を強化しました。 -40kPaに耐える強度と耐薬品性があり、金属タンクのように凹みません。 ホースはつないだまま、延長管などアタッチメントは4本のポールに自由に収納できます。コードハンガーも装備しています。 タイルカーペットの上でも滑らかにスーッと走る大口径キャスター。
電圧(V)単相100 タンク容量(L)14(有効約8) 集塵容量(L)14 吸込仕事率(W)285 質量(kg)約10.9 付属品曲管・金属金具付吸引ホース(Φ32×2m)1本、延長管×2本、マスターノズル(カーペット・床兼用)、ウエットノズル、スキマノズル 消費電力(W)1000 寸法(幅W×高さH)(mm)415(最大)×575 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)75 ホース径(Φmm)32 最大風量(m3/min)2.4 モーター出力(W)1000 運転音(dB)75 最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

クリーンルーム対応のコードレス掃除機。充電式リチウムイオン電池駆動です。電源コードはありません。コードの擦れによる発塵や汚れも無く、コードの取り回しを気にすることもありません。大容量リチウムイオン電池を採用し、フルパワーで60分連続運転を実現。PSE対応の安心安全な電池です。フィルターは2段階です。1次側は高性能紙パックフィルターで紙パック廃棄時の再飛散を防ぐシャッター機構付きです。2次側はHEPAフィルターです。本体の主要材質はSUS304。外装の突起物やネジ等の露出を抑え、粉だまり防止と清掃性を確保しました。
仕様●モーター出力:400W●電圧:DC24V●吸引風量(最大):1.9m3/min●真空度(最大):12.5kPa●質量:約8.9kg●騒音:65dB●寸法:W191×L322×H504mm●1次側フィルター(高性能紙パックフィルター)●▼捕集率:99.5%(at0.5~0.7μm)●▼回収容量:120g/袋●▼再飛散防止シャッター機構付き●2次側フィルター(HEPAフィルター):捕集率/99.97%(at0.3μm)※オプションで殺菌HEPAフィルターにも対応●付属品:吸引用ホースΦ32×1m、曲管、延長管×2本、丸ブラシ、マスターノズル、スキマノズル アズワン品番65-8890-47
1個
489,800 税込538,780
17日以内出荷