業務用掃除機 :「粉じん吸引」の検索結果
業務用掃除機とは、ゴミやホコリを吸引する掃除用具のことです。なかでも業務用掃除機は作業場や職場での清掃に向いており、多くの施設で使用されています。コンパクトなかたちをしていながらもタンク容量を十分確保しているため、大量のゴミやホコリを集めることが可能です。床にこぼれてしまった水も吸引できる機能をもつ乾湿両用タイプのものや、車の中や階段の掃除がしやすいコードレスタイプのハンディクリーナーなどがあり、掃除する場所によって使い分けることでより快適に掃除をすることができます。
商品豆知識
目詰まり解消を目的に大面積化しました。
特殊な樹脂繊維でウォッシャブル化しました。
水洗浄が可能でワンタッチ取り外しがきます。
用途乾いたゴミや粉じんの吸引に。
種別乾式用エレメントフィルター
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
乾いたゴミと液体の同時吸引が可能です。サイクロンセパレーター内蔵で、フィルターの着脱が不要です。樹脂成形フィルター採用で、微粉じんの吸引に最適です。
電源(V)単相100
集塵容量(L)7
質量(kg)21
仕様乾湿両用
トラスコ品番459-4568
幅(mm)445
高さ(mm)820
奥行(mm)465
消費電力(W)1100
騒音値(dB)77
最大風量(m3/min)3
吸水量(L)7
最大真空圧(kPa)31.4
1台
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
プラスチックフィルターの採用で、微粉じんの吸引に最適です。
耐薬品性に優れた透明タンク。米国FDA準拠。
液体吸引時のミスト排気を防ぐフロートメカSSM2を搭載。
台車式なので、吸引後重くなってもハンドルでラクラク移動が出来ます。
仕様乾湿両用
消費電力(W)1100
電源単相100V
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
業務用掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。