さらに商品を絞り込む
  • 三立機器(5)
  • スイデン
  • 日本クランツレ(3)
  • パオック(3)
  • 東浜商事(2)
  • NIVAC(2)
  • アックスブレーン(1)
  • 1~5未満(1)
  • 10~15未満(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上(2)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

業務用掃除機 :「微粉塵」の検索結果

特価
本日11月5日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
静電防止用アース入りホース組品 スイデン静電防止用アース入りホース組品スイデン
14,980税込16,478
1本
当日出荷
微粉塵の回収等により発生する静電気を抑えます。耐油性、耐粉性、耐切粉性があります。
トラスコ品番376-6026適合機種SPV、SOV、SGV、SSV-103A長さ(m)2
Φ38静電防止用アース入りホース組品 スイデンΦ38静電防止用アース入りホース組品スイデン
15,980税込17,578
1本
当日出荷
微粉塵の回収等により発生する静電気を抑えます。耐油性、耐粉性、耐切粉性があります。
適合機種SPV、SOV、SGV、SSV-103A
微粉塵対応ホッパー式クリーナー スイデン微粉塵対応ホッパー式クリーナースイデン
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
粒子の細かい粉じんを回収 ポリ袋を装着できるので簡単にごみ処理ができます。 目詰まりしにくい 粉じんを飛散させない ポリ袋でごみ処理しやすい
用途金属加工工場、樹脂成型所、石膏工場、研磨作業所。食品工場等、粉じんが大量に出る工場全般で使用できます。質量(kg)24.5(本体のみ)電流(A)11.5電源(V)100消費電力(W)1100タンク容量(L)10本体寸法(mm)461×460×1045風量(m3/min)2.5電源コード(m)8ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)38フィルター面積(m2)0.48最大真空圧(kPa)30
クリーンルーム用 微粉じん専用 スイデンクリーンルーム用 微粉じん専用スイデン
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
ULPAフィルタ採用で、1.0ミクロンのホコリを99.99%キャッチします。微粉塵用ながらも高い吸塵効率。微速度排気で、排気空気による床上のホコリ飛散を防止します。ペーパーバグ方式でゴミに触れずにゴミ処理が出来ます。クリーンルームや、微粉塵を嫌うコンピュータールーム・研究室・実験室などの清掃に最適。
用途微粉じん質量(kg)11電源(V)単相100タンク容量(L)4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×327×657付属品プラスチック延長管2本、隙間用吸口、棚用吸口、電源コード、ホース(1.38m)、紙袋×本体に1枚・他5枚×2組、床用吸口TGK品番644-25-30-01最大静圧(kPa)10.8風量(m3/min)1.8電源コード(m)8ホース長さ(m)1.38ホース口径(Φmm)34入力(kW)1アズワン品番64-4520-74
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら