業務用掃除機(乾湿両用・ステンレスボディータイプ)スイデン当日出荷
金属切粉・水・一般粉じんの吸引に最適です。
ステンレスタンクを採用しています。
電源(V)単相100集塵容量(L)22電源コード(m)8仕様乾湿両用トラスコ品番473-2677質量(kg)14消費電力(W)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×420×780ホース長さ(m)2騒音値(dB)77ホース径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.7吸水量(L)20アズワン品番64-9621-80最大真空圧(kPa)23