業務用掃除機 :「落ち葉 排水」の検索結果
使いやすい4輪キャスター。
モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。
吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。
用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉)
モーター出力(W)1100
運転音(dB)75
付属品Φ38GLMMホース(2m)、塩ビ直管パイプ(2本)、Φ38-25T型ノズル、Φ38-20水切ノズル、排液ホース、Φ38スキマノズル大、段付きノズル
電流(A)11.5
電源(V)100
消費電力(W)1100
電源コード(m)8(アース端子付)
フィルター万能型Aフィルターセット(不織布フィルター)
ホース長さ(m)2
ホース口径(Φmm)38
最大風量(m3/min)2.6
フィルター面積(m2)0.48
最大真空圧(kPa)30
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
業務用掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。