業務用掃除機 :「集塵」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾いたゴミも、汚水も1台で吸引できる便利な掃除機です。 オフィスから工場まで、乾いたゴミも汚水もパワフルに吸引します。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1100 騒音値(dB)72 最大風量(m3/min)2.4 最大真空圧(kPa)23
1台
特価
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場環境に適した25リットル容量の業務用掃除機。 産業用掃除機に匹敵するろ過面積をもつ成形フィルターを搭載。 チリのはく離性に優れパワフルな吸引力を維持します。
質量(kg)20 電源(V)AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)562×412×822 定格消費電力(W)1.05 集塵容量(L)(バケット)25 電源コード(m)8
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

工場環境に適した業務用掃除機。産業用掃除機に匹敵するろ過面積をもつ成形フィルターを搭載。チリのはく離性に優れパワフルな吸引力を維持します。
電源(V)AC100 容量(L)15 質量(kg)15 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)412×459×516 消費電力(kW)1.05
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

高真空圧ブロワーにより床に落ちている金属片や切削屑をグングン吸い込みます。耐久性に優れます。
用途工場における清掃作業などに。 騒音値(dB)72±2以下
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高真空圧ブロワーが金属屑、切削屑もパワフル吸引。
電源(V)三相200 電源コード(m)10(4心・プラグあり) 仕様(成形フィルター払い落とし)自動/手動 吸入口径(Φmm)38.1 機能異常電源停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時) 塗装色日塗工J11-833
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング