業務用掃除機 乾湿両用クリーナー 800WTRUSCO当日出荷
一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースなど水回りの清掃に対応できます。ブロワー機能付なのでホコリの吹き飛ばし清掃が可能です。
用途事務所や店舗の清掃に。付属品紙パック5枚、布フィルター、スポンジフィルター、水切りノズル、隙間ノズル、ジャバラホース1.5m、直管パイプ3本、フロアノズル適合吸水仕事率:135Wトラスコ品番653-1927材質樹脂、鉄幅(mm)295高さ(mm)412奥行(mm)285容量(L)集じん:7電源(V)単相100コード長さ(m)電源:8騒音値(dB)73最大風量(m3/min)15.3吸水量(L)4最大真空圧(kPa)13吸水容量(L)4
サクションブラシTRUSCO(6件のレビュー)当日出荷
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。回転可動させることができるノズルです。
用途粉などの細かいゴミ、凹凸面のゴミ吸引やブラシを可動させて手が届きにくい場所のゴミを吸引します。トラスコ品番408-9898適合機種TKC-1200質量(g)50品名サクションブラシパイプ径(Φmm)32
多目的ノズルTRUSCO当日出荷
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。縦型でブラシが付いたノズルです。
用途粉などの細かいゴミ、凹凸面のゴミを吸引します。適合機種TKC-1200パイプ径(Φmm)32全長(cm)18質量(g)145トラスコ品番408-9880品名多目的ノズル
コーナーノズルTRUSCO(7件のレビュー)当日出荷
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。先端が細いノズルです。
用途すき間や隅など手が届きにくい場所のゴミを吸引します。トラスコ品番408-9855適合機種TKC-1200質量(g)31品名コーナーノズルパイプ径(Φmm)32
ハンドノズルTRUSCO当日出荷
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。横幅の形状をしたノズルです。
用途狭い範囲の場所のゴミを吸引します。適合機種TKC-1200パイプ径(Φmm)32質量(g)29トラスコ品番408-9863品名ハンドノズル
ノズルセットTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。コーナーノズル、サクションブラシ、ハンドノズルの3点セットです。
パイプ径(Φmm)32適合機種TKC-1200質量(g)110品名ノズルセット(コーナーノズル、サクションブラシ、ハンドノズル)トラスコ品番408-9901
ターボノズルTRUSCO当日出荷
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。内部に回転するブラシが付いたノズルです。
用途カーペット・絨毯などに入り込んだゴミを絡め取って吸引します。トラスコ品番408-9871適合機種TKC-1200質量(g)450パイプ径(Φmm)32