火山灰や細かな粉じんも吸引できる大容量パワフルクリーナーです。目詰まりしないサイクロンセパレーター方式採用で、粉じんの多い倉庫やガレージで使用できます。火山灰もOK!細かな粉塵も吸引できる大容量パワフルクリーナー!湿乾両用目詰まりしないサイクロンセパレーター方式
用途粉塵の多い倉庫やガレージ
集塵容量(L)16
吸込仕事率(W)170
電源コード(m)5
仕様屋内型
トラスコ品番836-2168
セット内容水用ノズル、家具用ノズル、隙間用ノズル、ブラシノズル、床用ノズル、延長管2本、ジャバラホース1.6m
材質本体:ステンレス、蓋:PP樹脂
幅(mm)394
質量(kg)10.7
高さ(mm)696
奥行(mm)426
電源(V)単相100
消費電力(W)1140
騒音値(dB)78
使用環境温度(℃)0~35
吸水量(L)15
最大真空圧(kPa)18
2018年トラスコ掲載ページ9 0026
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
業務用掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。