火山灰などの粉塵を10kg吸ってもパワーの落ちない!吸引力。
定格電圧(V)100
吸込仕事率(W)170
質量(kg)10.7
消費電力(W)1140
定格電流(A)11.8
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×426×696
騒音値(dB)78
連続使用時間30分
電線長さ(m)5
風量1.8m2/min(max)
使用環境温度(℃)0~35
真空度(kPa)18
タンク容量35L
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
業務用掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。