掃除用具 :「金属 汚れ落とし」の検索結果

掃除用具とは、屋外や室内の掃除をする際に使う用具のことです。ホコリやゴミなどを集めたり、床などを水拭きしたりする際に使用されます。掃除用具を使用することで掃除が行ないやすくなり、汚れなどをすばやく除去することができるため、清掃の際に用いられます。ほうきや水拭きモップのほか、デッキブラシやドライワイパーなどがあり、掃除を行なう場所、ゴミの大きさや汚れに合わせて適したものを使って掃除を行なうことができます。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱温度は140℃です。 毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。 5色展開によりゾーン分けに対応しています。 金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 仕様Mサイズ、ハード(Φ0.5) トラスコ品番796-1791 厚さ(mm)40 質量(g)53 縦(mm)150 横(mm)80 耐熱温度(℃)140 適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

HACCP対応です。 特殊構造により従来品と比較して抜けにくさが300%アップしています。 毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。 5色展開によりゾーン分けに対応しています。 金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 仕様Lサイズ(Φ0.5) 厚さ(mm)50 質量(g)64 縦(mm)170 横(mm)90 耐熱温度(℃)140 適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)