掃除用具 :「金属たわし」の検索結果
掃除用具とは、屋外や室内の掃除をする際に使う用具のことです。ホコリやゴミなどを集めたり、床などを水拭きしたりする際に使用されます。掃除用具を使用することで掃除が行ないやすくなり、汚れなどをすばやく除去することができるため、清掃の際に用いられます。ほうきや水拭きモップのほか、デッキブラシやドライワイパーなどがあり、掃除を行なう場所、ゴミの大きさや汚れに合わせて適したものを使って掃除を行なうことができます。
特殊構造により従来品と比較して抜けにくさが300%アップしています。
耐熱温度は140℃です。
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
材質本体:ステンレス、ブラシ:ポリブチレンテレフタレート(PBT)/鉄成分
色グレー
トラスコ品番796-1898
質量(g)55
寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×80×40
耐熱温度(℃)140
アズワン品番64-9295-89
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
掃除用具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。