高所のガラスや壁面の清掃作業を、はしごなどを使わずに安全に行えます。
材質ポール:アルミアルマイト処理、ジョイント:ナイロン、グリップ:合成ゴム
ヘッドは樹脂製。
軽量で安全に作業できます。
サイズ#6
幅(mm)約230
全長(mm)約1200
質量(g)約460(糸なし)
材質ハンドル:スチールパイプ(約Φ22mm)、PP被覆、ヘッド:PP
1本
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
窓ガラスにこれ1本。
高所も安全に作業できる伸縮タイプ。
用途窓ガラス用水切り
ヘッドは樹脂製のため、軽量で安全に作業できます。
種類水拭きモップ
仕様糸なし
幅(mm)約230
全長(mm)約1200
質量(g)約540
材質(ハンドル)天然木
材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP)
1セット(6本)
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
体育館や廊下などのゴミ類を押し集めて清掃できます。森林保護の観点から天然木の原料削減に努めるため甲の素材をPPへ変更しました。
用途体育館や渡り廊下の掃き掃除に
材質ハンドル:天然木、甲:PP、金具:スチール、毛:パキン40%・パ-ム30%・PP30%
全長(mm)1500
奥行(mm)45
毛丈(mm)55
フラットモップを左右に動かすだけで回転ブラシが大まかなゴミを除去。洗濯効率が上がります。本体サイドテーブルが簡単に着脱できます。使用後にサイドテーブルを外すことで、保管スペースを縮小できます。本体天板の開閉が簡単になりました。それにより回転ブラシや本体内部のメンテナンス効率が向上します。
仕様モータ加熱保護付(モータにサーマルプロテクタ内蔵)
適合モップ糸長さ25mm以下のフラットモップ
幅(mm)800
質量(kg)8.3
高さ(mm)210
奥行(mm)363
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.7
消費電力(W)(50/60Hz)約21/27
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
掃除用具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。