掃除用具 :「樹脂研磨」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水に濡らしてこするだけ!洗剤を使わないので経済的で環境にも優しい。浴槽の頑固な汚れ・黒カビに!。便利な水切りワイパー付きでカビの原因となる水滴も一掃。手の届かない天井などの高いところにも持ち手を伸ばして使用可能。ヘッド部分のスポンジがたためるので溜まった水分も手を汚さずに絞れて衛生的。大きめフックで使用後は浴室内の物干しに掛けて乾かせます。別売りのスペア(品番S-396)でスポンジの交換可能。
用途お風呂場の気になる黒カビ汚れにお困りの方へ 材質【柄】ポリプロピレン・ABS樹脂・アルミニウム合金【ヘッド】ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー・ABS樹脂・ポリアセタール・ステンレス鋼線【クリーナー】ナイロン不織布(研磨材入)・ポリウレタンフォーム・ナイロン 質量(g)264 シリーズ激落ちくん 本体寸法(mm)180×65×590~800H 耐熱温度(℃)60 適合用途浴室掃除
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

最硬質の研磨剤[人口ダイヤモンド]を使用した、プロ仕様の特殊研磨シートです。鏡の頑固なウロコ汚れ(鱗状痕)を、水につけてこするだけで簡単に落とせます。パッドつきなのでくり返し使えて経済的です。傷がつきにくい強力研磨!
用途鏡用 材質研磨部:人工ダイヤモンド・酸化セリウム・ポリウレタン・塩化ビニル樹脂、パッド部:ポリエチレンフォーム 仕様鏡用ハード 寸法(mm)50×30×25 質量(g)10 タイプウロコ取り
1個
659 税込725
当日出荷

ワンタッチで手を汚さずにクリーナーを交換できるトイレブラシです。 何回か使用して汚れたら交換できるので衛生的です。 交換用スペアを本体に差し込むだけで使用できます。 ラバータイプブラシはキズを付けにくく、汚れをしっかりこすり取ります。 研磨材ブラシは研磨材入りなので、汚れをしっかりかき取ります。 防汚加工のトイレ(便器)にもご使用できます。 コンパクトなのでトイレで目立たず、気付いた時にサッとお掃除できます。 スリムな専用ケース付きで場所をとりません。 本体にはスペアがついておりません。 ブラシ交換の際には、別売りの「JANコード4903320042940 激落ちワンタッチ交換ブラシスペア(研磨) B00172」をお買い求めください。 姉妹品の「JANコード4903320042933 激落ちワンタッチ交換ブラシスペア(ラバー) B00171」もご使用できます。 ブラシは便器のフチも洗いやすいななめ形状です。 コンパクトなのでトイレで目立たず、気付いた時にサッとお掃除できます。 スリムな専用ケース付きで場所をとりません。 本体にはスペアがついておりません。 ブラシ交換の際には、別売りの「JANコード4903320042933 激落ちワンタッチ交換ブラシスペア(ラバー) B00171」をお買い求めください。 姉妹品の「JANコード4903320042940 激落ちワンタッチ交換ブラシスペア(研磨) B00172」もご使用できます。 ブラシは便器のフチも洗いやすいななめ形状です。 コンパクトなのでトイレで目立たず、気付いた時にサッとお掃除できます。 スリムな専用ケース付きで場所をとりません。 本体にはスペアがついておりません。 ブラシ交換の際には、別売りの「JANコード4903320042933 激落ちワンタッチ交換ブラシスペア(ラバー) B00171」をお買い求めください。 姉妹品の「JANコード4903320042940 激落ちワンタッチ交換ブラシスペア(研磨) B00172」もご使用できます。
用途トイレの掃除に タイプ研磨 シリーズ激落ちくん
1個(4個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング