掃除用具 :「椅子」の検索結果
掃除用具とは、屋外や室内の掃除をする際に使う用具のことです。ホコリやゴミなどを集めたり、床などを水拭きしたりする際に使用されます。掃除用具を使用することで掃除が行ないやすくなり、汚れなどをすばやく除去することができるため、清掃の際に用いられます。ほうきや水拭きモップのほか、デッキブラシやドライワイパーなどがあり、掃除を行なう場所、ゴミの大きさや汚れに合わせて適したものを使って掃除を行なうことができます。
関連キーワード
らくに床掃除ができるコードレス回転モップクリーナーです。
専用の収納スタンドに置きボタンを押すだけで、モップについた汚れを水洗い、脱水が可能です。
モップ部分が電動で回転し、軽い力で効率的に汚れを落とすことができます。
柄の部分が伸縮するので、スティックタイプ、ハンディタイプの2WAYで使用できます。
自由に動ける充電式のコードレスタイプ。
フル充電5時間で約40分連続使用が可能です。
モップパッドは取り外して洗うことができ、汚れたら水洗いすることで繰り返し使用できます。
モップパッドは簡単着脱できる面ファスナー式です。
付属品交換用モップ2枚
質量(kg)(バケツ)約1.25
電源7.4V 2000mAh リチウム電池
本体質量(kg)約2
連続使用時間30~40min
充電時間4~5H
充電器電圧(V)8.7/500mA
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
掃除用具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。