掃除用具 :「エアコン穴埋め」の検索結果
掃除用具とは、屋外や室内の掃除をする際に使う用具のことです。ホコリやゴミなどを集めたり、床などを水拭きしたりする際に使用されます。掃除用具を使用することで掃除が行ないやすくなり、汚れなどをすばやく除去することができるため、清掃の際に用いられます。ほうきや水拭きモップのほか、デッキブラシやドライワイパーなどがあり、掃除を行なう場所、ゴミの大きさや汚れに合わせて適したものを使って掃除を行なうことができます。
ビニールクロスとカベにできた穴(ピン穴、釘の抜き穴、繊維壁のキズ穴、大きなキズ穴など)や柱とカベのすき間、エアコンホースとカベのすき間の穴埋め補修材です。
手にベト付かずあらゆるキズ穴につめたり伸ばしたりでき、肉やせ、ヒビ割れがなく、補修面に密着します。
メーカー姉妹品の『クロス型取りなおし3点セット』のパテ材としても使用できます。
用途クロスカベのキズ穴かくし
成分アクリル樹脂、パルプ組織
使用の目安2mm厚で約8cm2
硬化時間パテ材:約12時間(20℃の場合)※乾燥時間は、室内温度やカベ紙の状態(温度や湿度等)により異なります。
1個(5g)
¥599
税込¥659
3日以内出荷
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
掃除用具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。