ノズルガンは真鍮・樹脂(グリップ部)、ホースはポリ塩化ビニル樹脂製。吐出水量が多い洗浄機にも対応しており、ルームエアコンから業務用まで幅広い洗浄が可能。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。扇形(噴射角度:25°)。ホースサイズ(内径×外径)5×10mm、長さ10m。ワンタッチカプラー付。
寸法(mm)ノズルガン:300
吐出水量(L/min)5
適正使用圧力(MPa)3.4
1セット
¥38,000
税込¥41,800
翌日出荷
ホースホルダー付
プレートを踏むだけで楽な姿勢で絞れます。
力の入れ方で絞り調節がしやすく、大きなプレートで楽に絞れます。
軽量なので持ち運びも便利です。
容量(L)最大13
エスコ品番EA928AY-202
材質バケツ:ポリプロピレン(PP)、ローラー:ポリプロピレン(PP)、ペダル:ポリプロピレン(PP)、連結板:ポリアセタール
寸法(mm)(バケツ)315×325×265
質量(kg)1.8
適合幅(mm)(モップ)最大250
1個
¥8,020
税込¥8,822
翌日出荷
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
掃除用具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。