6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質綿100% 寸法(mm)200×300 エスコ品番EA928AB-11
1セット(10枚)
1,200 税込1,320
欠品中

使用場所に応じて使い分けができるカラー雑巾です。
材質綿 サイズ(mm)180×280
1袋(10枚)
1,390 税込1,529
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロファイバーとワイパーで水分を残らず拭きあげます。 マイクロファイバー部は取り外して洗えます。
幅(mm)(ワイパー)285、(タオル)300 エスコ品番EA928AG-575 材質ワイパー:シリコン、タオル:マイクロファイバー
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

寸法(mm)250×340 エスコ品番EA928AB-12 材質綿100%
1個
1,890 税込2,079
翌日出荷

材質綿100% 寸法(mm)300×420 入数10枚
1袋
4,990 税込5,489
翌日出荷

メンテナンス:羽毛部分の汚れは、水分を含ませたタオル等で、羽毛の根本から羽毛先に向けて拭き取つてください。または、ふり落としてください。水洗いは絶対にしないでください。(羽毛痛みの原因になります)・ご使用前、袋より出して2~3分程度、羽を空気にさらしますと羽毛が膨らみポリューム感が増し、埃がよく払えます。 ・毛ばたきは湿気を嫌います。 天然の羽毛ですから、直射日光に当てても羽毛自体、色極せことはありません。日光浴させることが羽毛自体の柔毛感が蘇ります。 ・湿気等で羽毛が抜ける場合がありますので、月に2~3回、風通しの良い場所で干されることを推奨します。最高級羽毛、オーストリッチ(ダチョウ)を使用した静電気除去機能付きの毛ばたきです。ニワトリ毛ばたき、ムートン毛ばたきとは比較にならないくらいの埃の除去能力があります。静電気除去効果で、摩擦で発生する静電気による埃の再付着を大幅に軽減します。ベテラン職人の手造りによる毛ばたきです。
仕様●はたき長さ:600mm●全長:820mm●グリップ長:200mm●重量(g):約190●毛量:約90g●材質:毛/オーストリッチ(ダチョウ)柄/プラスチック+鉄●用途:車のボディの掃除に 車の内装の掃除に 仏壇の掃除に●専用ケース付●静電気除去機能付き毛ばたき アズワン品番65-9311-76
1本
22,000 税込24,200
翌日出荷