業界最高クラスのマイクロファイバーを使用した多目的クロスです。
ジグザグ加工が施された、高品質クロス。
約500回まで洗濯が可能。
93度までの水温で洗濯可能。
漂白剤を使用しなくても殺菌が可能。
布端は型崩れしにくい二重加工済み。
用途ガラス・鏡用。
使用場所ガラス、鏡
トラスコ品番819-4305
寸法(mm)405×405
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
陶器・プラスチック・ステンレス表面、塗装面等の硬質表面に付着した手あかやホコリ除去に最適です。
クロス色で分けて使用すれば、清潔で安心です。クロスは使用場所に応じて色分けができ、交差汚染のリスクを軽減。
約500回洗濯可能。漂白剤使用可(約200回)
寸法(縦×横)(mm)405×405
質量(kg)0.1
洗剤を使い分ける事でより高度な除去が期待でき、医療用としても使用されているモップをご家庭で!
交換パッドをストックしておくと、その都度洗って使えるのでとても清潔で便利です。しかも水洗いだけでOK!
バクテリアや汚れを取り除く優れた水拭き用パッド。ジグザグ織りが頑固な汚れもしっかり除去。
場所や用途別に色分けすれば、交差汚染のリスクを軽減。優れた耐久性で、漂白剤の使用が可能。
綿モップと比べて最大95%洗剤の使用量を削減可能。500回まで洗濯可能(漂白剤使用の場合は200回まで)。
93度までの水温(漂白剤なし)で選択可能。
ラバーメイドコマーシャルプロダクツ全てのマイクロファイバー製品は、漂白剤の使用が可能。
優れた耐久性で、漂白剤が使用できない製品よりも効果的な清掃ができます。
ラバーメイドの製品は、pH値がより高い漂白剤にも対応。
漂白剤を使用していれば、水温が71度以下の場合でも殺菌効果があります。
クロストリジウム・ディフィシルやクロイツフェルト・ヤコブ病菌が存在する可能性のある場所に対するCDC認証消毒剤は漂白剤(次亜塩素酸系)のみとされています。
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
掃除用具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。