掃除用具 :「洗濯用」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属タンクに洗剤を入れてボタンを押すだけで、液体散布・床掃除ができます。手軽にどこでもモップ掛けが可能で持ち運びも便利です。
マイクロファイバー製ウェットパッドは漂白剤を使った洗濯が可能。
付属品専用フレーム、ウエットパッド×2
寸法(mm)本体:1240×950×1420、タンク部:95.2×120.8
質量(kg)約2.6
容量(mL)620
1セット
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
吸水性や耐久性に優れたモップです。
繊維が収縮しにくいため、洗濯して繰り返し使用することができます。
洗濯後のモップ性能を向上させるため、プレ洗濯、防縮加工が施されています。
4層構造、吸収性及び強度のための綿や合成糸のバランスのとれたブレンド。
ループエンド、大きなフロアをカバーするテールバンド付きモップ。
トラスコ品番819-4349
材質コットン、合成繊維
質量(kg)0.5
色ブルー
摘要防縮加工
寸法(縦×横)(mm)464×182
対応(洗濯)50回
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
優れたマイクロファイバー繊維のワックス用パッド(Q800)です。
500回まで洗濯可能(漂白剤使用の場合は200回まで)。
93度までの水温で洗濯可能。
適合フレーム[クイックコネクトフレーム]、ハンドル[クイックコネクトストレートハンドルまたは、クイックコネクト伸縮ポール]
トラスコ品番819-4313
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
業界最高クラスのマイクロファイバーを使用した多目的クロスです。
ジグザグ加工が施された、高品質クロス。
約500回まで洗濯が可能。
93度までの水温で洗濯可能。
漂白剤を使用しなくても殺菌が可能。
布端は型崩れしにくい二重加工済み。
用途ガラス・鏡用。
使用場所ガラス、鏡
トラスコ品番819-4305
寸法(mm)405×405
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
ワックス掛けなどの仕上げに最適なモップです。繊維が収縮しにくいため、洗濯して繰り返し使用することができます。
仕様スウィングループ・フィニッシュモップホワイト
トラスコ品番836-2620
適合機種サイドゲートハンドル
材質コットン、レーヨン
質量(kg)0.5
色ホワイト
縦(mm)152
横(mm)419
2018年トラスコ掲載ページ9 0253
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
吸水性や耐久性に優れたモップです。繊維が収縮しにくいため、洗濯して繰り返し使用することができます。防縮加工が施されているため縮みにくくより永くご使用になれます。
仕様スウィングループ・シュリンクレスモップウェットタイプブルー
トラスコ品番836-2619
適合機種サイドゲートハンドル
質量(kg)0.6
色ブルー
摘要防縮加工
縦(mm)152
横(mm)406
2018年トラスコ掲載ページ9 0253
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
掃除以外にも洗濯物の浸け置にも重宝します。
内側に目盛があるので水の分量がわかり入れる洗剤の分量調節ができます。
一体成型による目盛り付きで、正確な計測が可能。
広めにデザインされ、水切りの良い注ぎ口。
耐水性、耐薬品性、耐寒性に優れた高密度ポリエチレン製。
11.3kgの荷重に耐える頑丈な金属製のハンドル付き。
ハンドルは手に優しいプラスチック製のグリップ付き。
材質本体:ポリエチレン、ハンドル:スチール
陶器・プラスチック・ステンレス表面、塗装面等の硬質表面に付着した手あかやホコリ除去に最適です。
クロス色で分けて使用すれば、清潔で安心です。クロスは使用場所に応じて色分けができ、交差汚染のリスクを軽減。
約500回洗濯可能。漂白剤使用可(約200回)
寸法(縦×横)(mm)405×405
質量(kg)0.1
自由に角度が曲がり、届きにくい場所や隙間のホコリを除去!
医療現場で使用されている高度なモップをご家庭でもお使いいただけます。
糸くずが出にくく、チリも逃さない除塵用パッド。
93度までの水温で洗濯可能なため、漂白剤を使わなくても殺菌が可能。
糸くずが出にくく、チリも逃さない除塵用パッド。
適合本体FGQ85200-WH00
厚さ(mm)30
質量(kg)0.2
奥行(mm)90
横(mm)550
1枚
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
洗剤を使い分ける事でより高度な除去が期待でき、医療用としても使用されているモップをご家庭で!
交換パッドをストックしておくと、その都度洗って使えるのでとても清潔で便利です。しかも水洗いだけでOK!
バクテリアや汚れを取り除く優れた水拭き用パッド。ジグザグ織りが頑固な汚れもしっかり除去。
場所や用途別に色分けすれば、交差汚染のリスクを軽減。優れた耐久性で、漂白剤の使用が可能。
綿モップと比べて最大95%洗剤の使用量を削減可能。500回まで洗濯可能(漂白剤使用の場合は200回まで)。
93度までの水温(漂白剤なし)で選択可能。
ラバーメイドコマーシャルプロダクツ全てのマイクロファイバー製品は、漂白剤の使用が可能。
優れた耐久性で、漂白剤が使用できない製品よりも効果的な清掃ができます。
ラバーメイドの製品は、pH値がより高い漂白剤にも対応。
漂白剤を使用していれば、水温が71度以下の場合でも殺菌効果があります。
クロストリジウム・ディフィシルやクロイツフェルト・ヤコブ病菌が存在する可能性のある場所に対するCDC認証消毒剤は漂白剤(次亜塩素酸系)のみとされています。
吸水性や耐久性に優れたモップです。
コットン/綿のほぼ2倍の吸収性のための合成糸ブレンド。
ループエンドは、カットエンドモップに付くほつれを軽減。
ユニバーサルヘッドバンドは、サイドローディングとクランプスタイルのハンドルの両方に適合します。
トラスコ品番819-4358
材質コットン、合成繊維
質量(kg)0.5
色ブルー
対応(洗濯)5回
寸法(横×縦)(mm)343×165
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
吸水性や耐久性に優れたモップです。
一般的な洗浄のために優れた、万能モップ。
ループ状の端部は、カットエンドモップに関連したほつれを軽減。
ユニバーサルヘッドバンドは、サイドローディングとクランプスタイルのハンドルの両方に適合します。
トラスコ品番819-4360
材質コットン
質量(kg)0.5
色ホワイト
対応(洗濯)5回
寸法(横×縦)(mm)464×152
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
吸水性や耐久性に優れたモップです。
経済的、汎用モップ。
4層、テイルバンド糸とループエンド糸の編み糸により、ストロークごとに大きくカバーできる。
トラスコ品番819-4355
材質コットン
質量(kg)0.6
色ホワイト
寸法(縦×横)(mm)178×140
対応(洗濯)5回
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
吸水性や耐久性に優れたモップです。
床仕上げアプリケーションに最適です。
ループエンドは毛羽立ちと糸撚れを軽減します。
ユニバーサルヘッドバンドは、サイドローディングとクランプスタイルのハンドルの両方に適合します。
トラスコ品番819-4359
材質レーヨン
質量(kg)0.5
色ホワイト
対応(洗濯)5回
寸法(横×縦)(mm)470×162
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
糸のほつれが少なく、クラス10000レベルのクリーンルームでもご使用になれます。(T30001)
コンクリート床などの粗い床面に最適なモップです。(T25501)
トラスコ品番819-4368
材質レーヨン、ポリエステル
質量(kg)0.5
色ホワイト
寸法(縦×横)(mm)445×152
対応(洗濯)75回
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
吸水性や耐久性に優れたモップです。
より優れ、長持ちするプレミアムカットエンドモップ
綿と吸収性と強度のための合成糸のバランスのとれたブレンド。
ループエンドと大きなフロアカバー用の糸花布モップ。
材質コットン、合成繊維
質量(kg)0.5
色ブルー
対応(洗濯)5回
質量(kg)0.6
材質コットン、合成繊維
寸法(縦×横)(mm)438×187
色ホワイト
摘要防縮加工
対応(洗濯)75回
質量(kg)0.4
材質マイクロファイバー、ポリエステル
寸法(縦×横)(mm)343×152
色グリーン
摘要防縮加工
材質マイクロファイバー、ポリエステル
質量(kg)0.4
色グリーン
摘要防縮加工なし
寸法(縦×横)(mm)343×152
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
掃除用具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。