掃除用具 :「水切りスペア」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「OX445 水切りワイパー50L」のスペア。スペア番号61番。スペアのみ・本体は別売りです。スペア番号61番が取り付け可能な水切りワイパーであれば「ONYX(オニキス)」シリーズ以外にも取り付け可能です。店舗・工場など、水をまいてお掃除する場所におすすめ。幅約47cmなので広い面も一気に水切りすることができます。素材は発泡した合成ゴムを使用しているので弾力性があり、重量も軽く、やわらかい使い心地です。床面との摩擦が少なくなるよう設計しているので、ほどよく床面に密着し、女性でも力を入れずに軽く動かせます。
仕様スペア番号61番 材質合成ゴム 質量(g)約30 ゴム幅(mm)約470
1個
599 税込659
当日出荷

発泡した合成ゴムを使用しています。弾力性があり、軽く、柔らかい良質なゴムです。摩擦が少なくなるよう設計し、ほどよく地面に密着します。広い面も簡単に水切りすることができます。
ゴム幅(mm)約590 仕様スペア番号62番 適合本体HW441水切りワイパーST60L 材質合成ゴム 質量(g)約320
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

アズマ工業水切り60スペア
スペアNO61番の水切りワイパーに取り付けられます。水切りする床面に多少の凸凹があってもゴムの弾力性が良いため、水をかき取り残すことがありません。
材質合成ゴム 質量(g)361 幅(cm)【水切り】59 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×24×54
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

スペアNO61番の水切りワイパーに取り付けられます
材質合成ゴム 質量(g)46 幅(cm)【水切り】47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×10×50
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

水切りを縦横自由に変えられるMP440縦横。水切りワイパーST50Lのスペア
材質【水切り】合成ゴム【フレーム】ABS樹脂 質量(g)179 幅(cm)【水切り】47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×46×72
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

スッキリ水切り。水切りワイパーの取り替え用(金具付)。
材質水切りゴム:合成ゴム フレーム:スチール 幅(mm)約480 寸法(mm)480×54×24
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

スッキリ水切り。水切りワイパーの取り替え用(ゴムのみ)。スペア商品です
材質水切りゴム:合成ゴム 幅(mm)約480 寸法(mm)480×50×10
1個
559 税込615
当日出荷

水切りワイパー90の取り替え用ゴム。
用途ホコリ取り 幅(cm)(水切り)約83 材質合成ゴム
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷

広い面積を作業効率よく水切りできるワイパーです。軽い使い心地で女性の方でも力を入れずに水が切れます。弾力性に富んだ良質なゴムを使用していますので、床面にフィットして水をかき出します。
ゴム幅(mm)約600 適合本体HW444水切りワイパーAL60 材質合成ゴム 質量(g)約230
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

縦横水切りワイパー50Lの専用取り替えスペアです。
用途縦横水切りワイパー50Lの専用取り替えスペア 幅(mm)480 トラスコ品番762-5898 材質水切り:合成ゴム、フレーム:ABS樹脂 高さ(mm)70
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ガラスワイパーハンド、拭き幅約24cmの専用水切りスペアゴムです。交換の際にはお手持ちのワイパーのネジを外して新しいスペアゴムを差し込み取り付けます。
拭き幅(cm)約24 材質合成ゴム 質量(g)約20
1個
369 税込406
11日以内出荷

ガラスワイパーハンド40のスペア
材質水切りゴム:合成ゴム 幅(mm)395 寸法(mm)395×22×8
1個
399 税込439
欠品中

「ガラスワイプワイパF AG333」専用スペア水切りゴム。本体は別売りです。水切りゴムが拭き取り面にフィットし、ガラスの汚れをスッキリ水切りします。
材質合成ゴム 質量(g)約10 寸法(cm)約24×2
1個
359 税込395
11日以内出荷

広い面積を作業効率よく水切りできるワイパーです。軽い使い心地で女性の方でも力を入れずに水が切れます。弾力性に富んだ良質なゴムを使用していますので、床面にフィットして水をかき出します。ゴムが劣化したら「 HW-SQA59 水切りワイパー60スペア 」と取り替え可能です。
ゴム幅(mm)約600 材質(柄)アルミ、(ヘッド)スチール・メッキ、(水切り)合成ゴム 質量(g)約1350 柄長さ(mm)約1410
1本
7,798 税込8,578
6日以内出荷

水含みが良いスポンジと汚れを洗い落とす不織布です。手元に水が伝わりにくい形状で、水切りゴムがムラなく水滴を拭き取り、美しい仕上がりに。水切りゴムは従来品よりもゴムの硬度を抑えやわらかくなっているため、よりガラス面にフィットしやすくなり水切り性能が向上しています(硬度約50度、従来品硬度約60度)。持ち手にはグリップが付き、さらに使いやすくなりました。また樹脂コーティングされた柄なので握っても冷たくありません。別売りの「三段伸縮柄(アルミ)LL553」または「安心連結」構造がついた柄に共通で取り付け可能です。着脱はボタンを押して抜き差しするだけで簡単です。柄とヘッドを取り外すことができるので、ハンドワイパーとして窓のお掃除をすることもできます。不織布や水切りゴムが劣化した場合はスペアと交換することができます。
材質(ヘッド)ABS樹脂、(水切りゴム)合成ゴム、(不織布)ポリエステル、(スポンジ)ポリウレタン、(柄)樹脂被覆鋼管
1本
1,998 税込2,198
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手元に水が伝わりにくい形状で、水切りゴムがムラなく水滴を拭き取り、美しい仕上がりに。水切りゴムは従来品よりもゴムの硬度を抑えやわらかくなっているため、よりガラス面にフィットしやすくなり水切り性能が向上しています(硬度約50度、従来品硬度約60度)。柄を取り付ければ高い場所の窓にも届きます。別売りの「三段伸縮柄(アルミ)LL553」または「安心連結」構造がついた柄に共通で取り付け可能です。着脱はボタンを押して抜き差しするだけで簡単です。水切りゴムが劣化した場合はスペアと交換することができます。
材質(グリップ)ABS樹脂、(水切りゴム)合成ゴム、(フレーム)アルミ
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

店舗・工場など、水をまいてお掃除する場所におすすめ。幅約47cmなので広い面も一気に水切りすることができます。素材は発泡した合成ゴムを使用しているので弾力性があり、重量も軽く、やわらかい使い心地です。床面との摩擦が少なくなるよう設計しているので、ほどよく床面に密着し、女性でも力を入れずに軽く動かせます。樹脂コーティングされた柄なので握っても冷たくありません。水切り部分が劣化した場合はスペアと交換することができます。
用途フロアの水切りに ゴム幅(mm)約470 材質(柄)樹脂被覆鋼管、(水切り)合成ゴム 質量(g)約710 寸法(cm)約48×138×7
1本
1,898 税込2,088
10日以内出荷

スペアのみ・柄は別売りです。「AZ299ベランダ床ブラシスポンジF可動」「AZ294玄関玄関タイルブラシスポンジF」「AZ297玄関タイルブラシスポンジF水切り付」「AZ298玄関タイルブラシスポンジF可動」の専用取り替えスポンジです。ベランダ床や土間を力を入れてゴシゴシブラッシングできます。洗剤を使わず水に濡らしてこするだけで、ツンツンブラシがこびりついた頑固な汚れをしっかりかき出します。また、柄とヘッドの角度が固定されていないので、清掃面にヘッドがフィットします。
材質スポンジ:ポリウレタン・ポリエチレン・ポリエステル・ナイロン、ヘッド 質量(g)26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×90×19
1個
559 税込615
5日以内出荷