掃除用具 :「シダ」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長245mmのホーキです。シダ(硬)。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃 全長×幅W(mm)245×100 トラスコ品番510-7369 材質(ハンドル)木材、(カシメ部)ブリキ、(毛材)シダ 質量(g)65 毛丈(mm)90 幅W(mm)100 商品タイプホウキのみ
1本
759 税込835
当日出荷

シダを豊富に使用しているので掃きやすさバツグン。水はけが良く、色々な場所に使用できます。目付:(長柄)180g(短柄)100g
トラスコ品番176-9723 全長(mm)1250
1本
849 税込934
当日出荷

天然のシダ素材を使用していますので、タイルや床面に優しく傷を防止します。タイル、コンクリートの水洗いに、強さを発揮します。柄と一体型です。
用途工場、店舗などの床洗浄。 トラスコ品番176-9758 長さ(mm)1140 材質/仕上竹・木・シダPVC巻(柄) 材質(ブラシ部)シダ RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1本
999 税込1,099
翌日出荷

シダを豊富に使用しているので掃きやすさバツグン。水はけが良く、色々な場所に使用できます。目付:(長柄)180g(短柄)100g
トラスコ品番176-9731 全長(mm)755
1本
599 税込659
翌日出荷

トラスコ品番114-5556 幅(mm)300 全長(mm)940~1535 質量(g)350 目合い(mm)4
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

柔らかい天然繊維で屋内外の細かいゴミ、ほこりを掃除します。
材質棕櫚皮、銅線、竹PVCコーティング
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(3枚)
999 税込1,099
当日出荷

馬毛配合により、掃きやすさを向上させています。柄が180度曲がります。
用途Pタイル、木床、コンクリート床など屋内を中心とした清掃に。 長さ(mm)1350 材質柄:スチール(ポリプロピレン被膜、抗菌加工)、甲:ポリプロピレン(PP)、毛:ポリプロピレン(PP)70%、ポリエステル(PET)20%、馬毛10% 2018年トラスコ掲載ページ9 0193
1本
869 税込956
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄が180度曲がりすき間や階段などのお掃除に最適です。
用途Pタイル、木床、コンクリート床など屋内を中心とした清掃に。 長さ(mm)1340 材質柄:スチール(ポリプロピレン被膜、抗菌加工)、甲:天然木、毛:ポリプロピレン(PP)80%、ポリエステル(PET)10%、馬毛10% 2018年トラスコ掲載ページ9 0192
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質毛:PP、甲:PE、柄:スチール(紛体塗装)
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コシのあるPP繊維で重量ゴミまで拭き取れ、耐水性も抜群です。
用途アスファルト、コンクリート、土など、外回りの清掃に。 長さ(mm)1260 トラスコ品番855-8113 材質柄:竹(塩ビ樹脂被膜)、甲:ポリエチレン(PE)、毛:ポリプロピレン(PP) 幅(mm)260 質量(g)260 2018年トラスコ掲載ページ9 0198
1本
779 税込857
翌々日出荷

しなやかな毛とコシのある毛のミックスされたホウキです。 繊細なゴミから落葉、砂利など重さのあるゴミまでの掃除が可能です。 柄と頭がワンタッチで分離します。
トラスコ品番207-2107 長さ(mm)1400 幅(mm)260 質量(g)170 アズワン品番64-8728-73
1本
999 税込1,099
翌々日出荷

全長245mmのホーキです。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃。 全長(mm)245 トラスコ品番855-4902 材質ハンドル:木材、カシメ部金具:スチール、毛材:アレン(黒シダ) 幅(mm)100 質量(g)70 品名荒神ボーキパーム 毛丈(mm)90 毛先幅(mm)100 2018年トラスコ掲載ページ5 1436 商品タイプホウキのみ
1本
789 税込868
当日出荷

おすすめ人気ランキング